Beli torch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp69.900

    Wipro Gas Torch (Pemantik Api)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 1300
  2. Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
  3. Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp119.900

    Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    Blow Torch adalah alat gas torch atau flame gun yang dapat digunakan untuk proses memasak hingga menyalakan api unggun. Alat ini memiliki model minimalis yang cocok untuk aktivitas indoor dan outdoor. Gas torch EGT-01 memiliki beberapa fitur yang membuatnya menjadi praktis, mudah, bertenaga, dan aman.Petunjuk Penggunaan Alat Gas Torch Blow1. Pasang kepala blow torch pada tabung gas portable dengan benar. Pastikan alat telah terpasang dengan baik untuk menjamin tidak ada kebocoran.2. Selanjutnya, putar knob di belakang alat secara bertahap hingga terdengar suara gas.3. Tekan pemantik pada torch gun dan api akan menyala.4. Berikutnya, atur volume api dengan knob pengatur besar api.5. Putar knob ke kiri sampai habis bila selesai digunakan untuk mematikan api. Lepaskan alat torch dari tabung gas untuk penyimpanan tabung gas portable yang lebih aman.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 175x40x62
    • Fire Type: Focus
    • Gas Consumption (g/hour): 94.6
    • Maximum Temperature (°C): 300-1300
    • Power (kW): 1.3
    • Power (kcal/hour): 1.3
  4. Weller Butane Torch & Lighter
    Mulai

    Rp1.199.900

    Weller Butane Torch & Lighter
    Deskripsi:
    Tabletop butane torches have a pistol-style grip and a tabletop stand that allows for hands-free operation. They function as an open flame torch and are used for general heating applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171517
    • Flame Adjustment: Adjustable Temperature
    • Ignition Type: Self-Igniting
    • Included Tip Type: Not Included
    • Includes: Torch
    • Manufacturer Part Number: ML200
    • Maximum Torch Temperature (°F): 2400
    • Product Type: Butane Torch
    • Run Time (minute): 60
    • Series: Magna-Lite
    • Tool Functions: Torch
  5. Kovea Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp179.900

    Kovea Gas Torch (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    Produk ini adalah alat untuk melebur/las benda berupa logam, alumunium & sejenisnya. Bagian laras produk ini FULL TEMBAGA/KUNINGAN, sehingga lebih tahan panas & dapat digunakan lebih lama.Produk ini biasa digunakan oleh para teknisi/tukang untuk mengelas sesuatu, namun terkadang kala bisa juga dijadikan sebagai perlengkapan kegiatan outdoor & kegiatan memasak.Produk ini menggunakan gas tabung yang biasa digunakan untuk kompor portable, BUKAN gas tabung untuk mengisi korek gas. Api yang dihasilkan produk ini SANGAT PANAS & suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius.Cara menggunakan:- Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran.- Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). - Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. - Putar knob ke posisi CLOSE saat selesai. Note: - Jauhkan dari jangkauan anak-anak. - Copot tabung gas dari produk jika sudah tidak terpakai agar LEBIH AMAN. - Jangan menghadapkan laras korek ke bagian tubuh manapun saat digunakan. - Mulailah dengan volume gas kecil saat menggunakan produk ini & baru disesuaikan dengan kebutuhan saat produk sudah menyala stabil.
    atribut:
    • Art. No: 016 - 02
  6. TORA Gas Torch Head (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  7. Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp619.900

    Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Blender las/gas welding torch
  8. AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Tip & Nozzle
    Mulai

    Rp409.900

    AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Tip & Nozzle
    Deskripsi:
    These nozzles (also called tips) are compatible with specific series of Hypertherm plasma torches. They focus the stream of plasma flowing out of plasma torches.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171535
    • Process: Plasma Cutting
  9. Hi-Cook Mini Lighter (Pemantik Api)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Hi-Cook Mini Lighter (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    Hi-Cook Pemantik Mini MPL-M, pemantik imut, hemat, dan serbaguna. Dapat kamu gunakan untuk menyalakan arang BBQ, memantik kompor gas, menyalakan lilin, dan keperluan darurat lainnya. Penggunaanya lebih hemat karena dapat diisi ulang kembali.Ukurannya yang mini memudahkan kamu untuk membawa pemantik mini ini ke mana saja. Mulai dari camping, acara BBQ, atau kegiatan masak outdoor lainnya, kamu bisa mengandalkan pemantik gas mungil ini untuk menyalakan api. Apalagi, cara mengisi pemantik gas mini ini juga sangat mudah.
    atribut:
    • Capacity (g): 0.9
    • Dimensions (mm): 124x31x15
    • Fire Type: Candle Flame
    • Fuel: Lighter Gas
    • Lighter: Piezo Manual
  10. TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    British Standard Pipe Connection100% Forge Brass BodyHigh Precision and safety flow and tip
    atribut:
    • Size (mm): 250
  11. Wintech OTC 350A Torch (Stang Las MIG)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wintech OTC 350A Torch (Stang Las MIG)
    Deskripsi:
    A. Gas nozzle Ф16mmB. Contact tip Ф1.0mmE-CU/M6x40mmC. Steel Liner 1.0-1.2mm 3M1. Gasket2. Gas diffuser3. Insulator4. O-Ring 8×1.55. Tip holder6. Conductor tube 55°7. Swan neck 55°8. Switch,OMRON9. Trigger10. Trigger spring11. Handle12. Front spring cable support13. Cable assembly 3m14. Back spring cable support15. Back handle16. Screw M4×617. Gun plug nut18. OTC Gun plug19. O-Ring 3.15×1.820. O-Ring 4×1.821. Nut
    atribut:
    • Compatible for: MIG Torch OTC Type
    • Cooling: Gas Cooled
    • Duty Cycle 60%: 350Amp CO², 300 Amp MIX
    • Wire Size (mm): Φ1.0-1.4
  12. Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp919.900

    Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  13. WINN GAS Portable Stove (Kompor Portabel)
    Mulai

    Rp159.900

    WINN GAS Portable Stove (Kompor Portabel)
    Deskripsi:
    Winn Gas GASTORCHT3 - Kompor Gas Portable merupakan Kompor gas portable yang demikian ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.BARANG TIDAK TERMASUK GAS BUTANEBahan Material : KuninganPematik terbuat dari piezo Elektrik Berbentuk PistolMaterial terbuat dari nozzle Kuningan, Plat Stainless Steel, Plastic ABSTipe Gas ButaneUjung lubang nyala api bisa sangat panas setelah alat dinyalakan lebih dari 2 menitAplikasi pemakaian alat dapat digunakan dalam sudut posisi apapun
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 16.5x38x6.6
    • Material: Stainless steel, Brass
    • Color: Green
    • Number of Furnaces: 1 tool
    • Lighter: Pistol-shaped electric piezo
    • Gas Consumption (g/hour): 80 (1.0kw)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024
  14. Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp329.900

    Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Product or Component Type: Switched Socket
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 27.5
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Device Application: Power Supply
    • Device Mounting: Surface
    • Device Presentation: Complete Product
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
    • Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60884-2-3
    • Surface Finish: Glossy
    • Surface Treatment: Painted Cover Plate
    • Type of Packing: Flow-Pack
  15. IWATANI Burner Torch
    Mulai

    Rp1.699.900

    IWATANI Burner Torch
    atribut:
    • Size (mm): 169x42x93
    • Maximum Flame Temperature (°C): 1400
    • Accessories: 1 cassette gas
    • Package Size (mm): 250x195x75
    • Burning Time (minute): 110
  16. Muraku Cutting Torch Lever Type (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp529.900

    Muraku Cutting Torch Lever Type (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Torch Lever TypeBlender PotongSistem Pencet- With Cutting Tip Type M LPG- No. 1, 2, 3- Length 75mm- Bolts Model
    atribut:
    • Code Item: MRK CTL
  17. TORA Torch Heating Kit HT7015 (Blender Bakar)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA Torch Heating Kit HT7015 (Blender Bakar)
    atribut:
    • Burner O.D (mm): 60-50-45
    • Nozzle O.D (mm): 1.5-1-0.7
    • Total Length (mm): 885-877-870
    • Fuel Consumption (g/hour): 3800-1950-1250
Daftar Harga torch Terbaru October 2026
Wipro Gas Torch (Pemantik Api)Rp69.900
Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)Rp1.699.900
Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)Rp119.900
Weller Butane Torch & LighterRp1.199.900
Kovea Gas Torch (Pemantik Api)Rp179.900
TORA Gas Torch Head (Torch Gas)Rp67.900
Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)Rp619.900
AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Tip & NozzleRp409.900
Hi-Cook Mini Lighter (Pemantik Api)Rp10.900
TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)Rp429.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)