Beli stainclean di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Stainless Steel Pickling Gel NS Stainclean (Gel Pembersih Las)
    Mulai

    Rp189.900

    NIKKO STEEL Stainless Steel Pickling Gel NS Stainclean (Gel Pembersih Las)
    Deskripsi:
    NS-STAINCLEAN memiliki formula efektif untuk menghilangkan bekas bakar pada permukaan stainless steel akibat pengelasan.
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
  2. TONATA Smoke Detector Conventional
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Smoke Detector Conventional
    Deskripsi:
    Photoelectric Smoke Detector Tonata / ConventionalDigunakan untuk fire system, tidak digunakan untuk mandiri. Smoke detector dengan baterai bisa cek disini : https://www.tokopedia.com/tonataindo/standalone-smoke-detector-photoelectric-tonata-pendeteksi-asap
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 30
    • Alarm Light: Red LED
    • Ambient Temperature (°C): -10-55
    • Monitoring Light: Green LED
    • Standby Current (µa): 60 Below
    • Working Voltage (V): 24 DC
  3. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp179.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  4. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  6. TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Mulai

    Rp299.900

    TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Heat Detector Tonata / Pendeteksi Asap PanasPhiser & Baut : 2 PcsBaterai 1.5 V : 2 PcsManual Book : 1 PcsDetector Unit : 1 PcsKelebihan :Instalasi mudah : YesIndicator Baterai lemah : YesTerdapat tombol tes : Yes
    atribut:
    • Diameter (mm): 110
    • Sound (dB): 85
    • Thickness (mm): 55
  7. System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Deskripsi:
    A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.
    atribut:
    • Diameter (cm): 10.2
    • Height (cm): 5.0 (including base)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-49
    • Operating Humidity Range (%): 10 to 93
    • Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
    • Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
    • Operating Voltage (V DC): 8.5-35
    • Standby Current (µa): ≤90
  8. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. System Sensor Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Mulai

    Rp1.899.900

    System Sensor Carbon Monoxide & Smoke Detector
    Deskripsi:
    Smoke detectors sound an alarm when high concentrations of smoke are present in the air. They install in working and living areas to alert occupants to hazards so they can evacuate or seek out the source of concern.
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • Battery Backup: No
    • Detector Power Source: Hardwired
    • Interconnectivity 1: Up to 24 Units
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Power Source: Hardwired
    • Shape: Round
    • Tamper Proof: No
    • Volume Level (dB): 85 @ 10ft
  10. Kleen Up Stainless Steel Cleaner And Polish
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    Kleen Up Stainless Steel Cleaner And Polish
    Deskripsi:
    KLEENUP STAINLESS STEEL CLEANER & POLISHPembersih dan pengkilap alat-alat rumah tangga besar seperti kulkas dan oven yang terbuat dari bahan stainless steel.
  11. monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)
    51%
    Mulai

    Rp109.900

  12. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  13. uni Spidol Cat Oil-based Medium Tip (Spidol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    uni Spidol Cat Oil-based Medium Tip (Spidol)
    Deskripsi:
    -Can be written on metal, glass, plastics, etc., has fixing properties, high hiding power, and vividly colors even on black surface.-For marking and identification on various materials, parts as industrial use.
    atribut:
    • Character Size: Medium
    • Product Type: Disposable Body
  14. ABUS Smoke Alarm Detector
    Mulai

    Rp799.900

    ABUS Smoke Alarm Detector
    Deskripsi:
    ABUS Smoke Alarm Detector merupakan pendeteksi asap untuk menangkal bencana kebakaran, sangat cocok untuk melindungi keluarga anda dirumah.- Cocok diaplikasikan diruangan Kamar, living rooms, kamar anak, dan lorong rumah- Penggunaan Batre ukuran 3 V Lithium, dengan jangka waktu 1-2 tahun- Peringatan yang dapat diandalkan terhadap risiko penghirupan asap yang berpotensi fatal- Tombol uji besar untuk test alarm dan mode diam
  15. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  16. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  17. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  18. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
Daftar Harga stainclean Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Stainless Steel Pickling Gel NS Stainclean (Gel Pembersih Las)Rp189.900
TONATA Smoke Detector ConventionalRp279.900
TONATA Smoke DetectorRp179.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
TONATA Standalone Smoke & Heat DetectorRp299.900
System Sensor Smoke Detector Analog 2-WireRp439.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
System Sensor Carbon Monoxide & Smoke DetectorRp1.899.900
Kleen Up Stainless Steel Cleaner And PolishRp74.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)