Beli welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  2. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  3. YUTAKA Jaket Welding
    Mulai

    Rp419.900

    YUTAKA Jaket Welding
    Deskripsi:
    Jaket Kulit Las Yutaka / Welding Jacket - MerahWELDING JACKET digunakan untuk Pengelasan AMPERE TINGGI sehingga PERCIKAN WELDING yg biasa disebut SPATER akan tidak TEMBUS ke Badan PEKERJA, Pekerja menjadi Lebih SAFETY dalam melakukan kegiatan Pekerjaannya.Terbuat dari KULIT SAPI PILIHAN yg di olah secara TEPAT Komposisinya sehingga KELENTURAN dan Tingkat Keamanan terjaga.YUTAKA WELDING JACKETTerbuat dari kulit suede sapi yg dipilih dengan kualitas bagusMenjadikan jacket ini nyaman, lentur kuat untuk bekerjaWarna merah dan Bahan terbuat dari Kulit Suede Super tahan panas & anti goresan.Desain disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan kerja sehingga kuat, aman & nyaman dipakai.Kemasan plastik per satuan
  4. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  5. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. SUZUKID Welding Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUZUKID Welding Torch (Blender Las Potong)
    atribut:
    • Type: Presta style small welder
  7. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  8. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. TRUSCO Cabtyre Work Cable with Holder (Kabel Las)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Cabtyre Work Cable with Holder (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Because it uses elastic and tough natural rubber, it is resistant to shock and wear, and in particular, the withstand voltage characteristic is very excellent.Use : As the secondary cable (welding side) of the arc welding machineAccessories : Welding rod holder (TEH - 300), 8 round terminal (insulating cap)
    atribut:
    • Material: Natural rubber, conductor for conductors
    • Cable Length (m): 5
    • Accessories: Welding Rod Holder (TEH-300), Φ8 Round Terminal (insulating cap)
    • Purpose of Use: As a secondary cable (welding side) of the arc welding machine.
  10. Jayaboard Flat Head Tapping Screw Gypsum Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Mulai

    Rp139.900

    Jayaboard Flat Head Tapping Screw Gypsum Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    Jayabolt adalah sekrup khusus gipsum yang digunakan sebagai solusi sekrup penggantung pada dinding partisi gipsum.Rekomendasi Berat Maksimum:- Pemakaian pada papan gipsum 9mm max. 12kg per titik.- Pemakaian pada papan gispum 12 mm max. 13kg per titik.
  11. TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Mulai

    Rp7.599.900

    TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Deskripsi:
    Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Weight (g): 565
    • Degree of Shading: #9 to #13
    • Line of sight range (mm): 97x62
    • Non-light Shielding: #3.5
    • Light Shielding Speed (s): 1/25000
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  12. Kennedy Chrome/Leather Jacket
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kennedy Chrome/Leather Jacket
    Deskripsi:
    Stud fastening jacket for full neck to waist protection against weld spatter and grinding sparks. With external side pocket, neck is lined with soft split leather for extra comfort. All seams have heavy duty stitching for durability and extended wear. CE approved to EN470-1 CAT II.
    atribut:
    • Closure Type: Stud
    • Gender: Unisex
    • Length: Short
    • Material: Leather
    • Product Number: 1833
    • Protection Features: Flame-retardant Tear-resistant
    • Number of Pockets: 1 (Outside Pocket)
    • Color: Grey
  13. ALDO Tang Las French
    Mulai

    Rp78.900

    ALDO Tang Las French
    atribut:
    • Current (A): 400
  14. SPOT Tie-Hoop Sealless Tie-Up Tool
    Mulai

    Rp45.999.900

    SPOT Tie-Hoop Sealless Tie-Up Tool
    Deskripsi:
    -Because the manual type sealless binding machine does not require hoop iron loss or seal fittings, it can measure efficiency and reduce costs.-The simple structure makes operation easy and cutter adjustment is not necessary.-Excellent high-quality, high performance and durability. .-Manual tightening type
    atribut:
    • Compatible Band Width: 16 to 19mm
    • Band Thickness: 0.4 to 0.7mm
    • Total Length: 335mm
    • Compatible band: Hoop Iron
  15. Steinel Heat Gun Welding Temperature Guard
    Mulai

    Rp349.900

  16. VPRO Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp31.900

    VPRO Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    Sarung tangan las VPRO berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan las/spater dan material yang panas saat proses pengelasan berlangsung.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Leather
    • Length (inch): 10.5
  17. KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp139.900

    KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
Daftar Harga welding Terbaru October 2026
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
YUTAKA Jaket WeldingRp419.900
STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Rp8.899.900
SUZUKID Welding Sheet (Kaca Helm Las)Rp149.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
SUZUKID Welding Torch (Blender Las Potong)Rp3.899.900
monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speedRp1.699.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)