Beli socket wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro 3/4inch Socket Chrome (CRV) 6PTatribut:
- Material: Chrome (CRV)
- WESTWARD Socket Wrench SetDeskripsi:These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.atribut:
- Finish: Chrome
- Asahi Tools Mata Kunci Sok HybridDeskripsi:-Socket wrench set compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square bolts.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 38mm
- TONE Socket Wrench SetDeskripsi:Set Contents : [Socket 12 corners] 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ratchet head (572), sliding head (416), extension bar (612/150 mm, 613 / 400 mm), the cross bar (113)atribut:
- Plug Angle (mm): 25.4
- American Tool Socket Wrench 6pt 3/8 InchDeskripsi:> GGG.W.641E,ANSI B 107.> Chrome vanadium steel hardened and tempered
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Asahi Tools Set Kunci Sok HybridDeskripsi:-Socket wrench compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square horn bolts.-The surface treatment is nickel chrome plate.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Set Contents (piece): 13
- Handle Contents: Ratchet handle (LVR4252), sliding T-handle (VT0425), extension bar (VE0415)
- JLD Drive Socket Ratchet Wrench SetDeskripsi:Content of Set:- JLD-13pcs socket set:4mm /4.5mm /5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm- JLD-21pcs drive socket bit: PH1,2,3,PZ1,2,3;FD4,5.5,7;HW3,4,5,6,7,8;T10,15,20,25,30,40;- 3Pcs L Allen Wrench: 1.5-2-2.5mm;- JLD-3Pcs L Wrench: 1.5-2-2.5mm;- JLD-1 Pcs 1/4inch Universal joint,- JLD-1pc-1/4inchDR x 2inch Extension bar,- JLD-1pc-1/4inchDR x 4inch Extension bar ,- JLD-1pc-1/4inchDR x 6inch Flexible Extension Bar,- JLD-1 Pcs 1/4inch Slide T Bar,- JLD-1 Pcs 1/4inch Quick-release ratchet,- JLD-1 Pcs 6inch Spinner handle,- JLD-1 Pcs Bit adaptor,- JLD-1 Pcs Tool box.
- monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
- JTC Dr.12Pt Socketatribut:
- Square Drive: 1/2 Inch
- Material: chrome vanadium
- monotaro Set Mata Kunci Sok (Mata Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mata Socket Setatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Surface Treatment: CHROME PLATED
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- BluePoint 1/4inch Drive Socket & Wrench (Kunci Socket)Deskripsi:Contents: 1/4inch Drive:- Standard Sockets 6-Point. 13 pcs. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm- Deep Sockets 6-Point. 11 pcs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm- Quick Release Ratchet 1 pc.- Spinner Handle 1 pc.- Extensionatribut:
- Categorie: Master Tools Sets Building
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Wipro 3/4inch Socket Chrome (CRV)atribut:
- Material: Chrome (CRV)
Daftar Harga socket wrench Terbaru October 2025
Wipro 3/4inch Socket Chrome (CRV) 6PT | Rp81.000 |
WESTWARD Socket Wrench Set | Rp999.900 |
Asahi Tools Mata Kunci Sok Hybrid | Rp77.000 |
BAHCO Set Kunci Sok | Rp1.599.900 |
TONE Socket Wrench Set | Rp38.999.900 |
American Tool Socket Wrench 6pt 3/8 Inch | Rp12.000 |
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
Asahi Tools Set Kunci Sok Hybrid | Rp2.799.900 |
JLD Drive Socket Ratchet Wrench Set | Rp68.000 |
STANLEY Metric Socket Module | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 23/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)