Beli wrench set tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Ratchet Flexibel SetDeskripsi:Kunci Ring Pas Ratchet Flexible Set 8pcs 8-19 mm Tekiro WR-FG2031Heat Treated Alloy SteelDrop Forged for Extra StrengthHighly Fully Polishing Finishatribut:
- Type: Wrench
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe InciDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- PROTO Dial Torque WrenchDeskripsi:These standard-head dial torque wrenches have a design where accuracy is not affected by hand position. They have a nonmoving head and a memory pointer that indicates the maximum torque applied to the fastener. These wrenches can also identify the torque required to loosen tightened fasteners.atribut:
- Clockwise Accuracy (%): ±4
- Counterclockwise Accuracy (%): ±4
- Rotation: Clockwise and Counterclockwise
- Torque Adjustability: Adjustable
- Finish: Chrome
- Material: Head; Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Reset Type: Memory Needle
- WERA All Purpose Socket SetDeskripsi:These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.atribut:
- Bolt Clearance (inch): 1
- Container Features: Slim Fit
- Corrosion Resistant: Yes
- Drive Type: Hand
- Finish: Chrome
- Impact Rated: No
- Includes Deep Sockets: No
- Includes Socket Bits: No
- Includes Standard Sockets: Yes
- Includes Wrenches: No
- Insulated: No
- Locking: Yes
- Material: Alloy Steel
- Min. Arc Swing: 5°
- Non-Sparking: No
- Reversing: Yes
- Socket Shape: 6-Point
- TONE Socket Wrench SetDeskripsi:Set Contents : [Socket 12 corners] 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ratchet head (572), sliding head (416), extension bar (612/150 mm, 613 / 400 mm), the cross bar (113)atribut:
- Plug Angle (mm): 25.4
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- WESTWARD Open End Wrench SetDeskripsi:Wrenches in these sets are double open-end wrenches with a head at each end that grips and turns SAE (inch) fasteners of a specific size. They allow access to fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. Wrenches may have a different head size on each end to fit different-sized fasteners, and they may have a different opening angle on each end to provide clearance around obstacles.atribut:
- Container Color: Black
- Item: Open End Wrench Set
- Handle Color: Chrome
- Single End/Double End: Double End
- Finish: Satin
- Material: Alloy Steel
- Wrench Shape: Straight
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- WESTWARD Box End Wrench SetDeskripsi:These 12-pt. ratcheting box-end wrench sets have a box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Double-end wrenches have a different metric size on each end for use on two different size fasteners. The ratcheting box ends each have a gear mechanism that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.atribut:
- Grip Style: Plain
- Material: Alloy Steel
- Handle Color: Silver
- Container Color: Black
- Container Type: Canvas Pouch
- Corrosion Resistant: Yes
- Number of Points: 12
- Single End/Double End: Double End
- Wrench Length Style: Standard
- Wrench Shape: Straight
- TRUSCO Electrical Screwdriver Magnetic Tip (Obeng Listrik)Deskripsi:- The bottom of the grip was designed as a ball type, making it easier to turn the screw.
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
Daftar Harga wrench set tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Set Kunci Pas Sunk Panel | Rp409.900 |
| TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp579.900 |
| TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Ratchet Flexibel Set | Rp869.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Inci | Rp429.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| PROTO Dial Torque Wrench | Rp5.699.900 |
| WERA All Purpose Socket Set | Rp3.599.900 |
| HASSTON PROHEX Kunci Ring Pas | Rp12.900 |
| TONE Socket Wrench Set | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8tP101000317-2.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)









/puP101003930-3.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)




/63P101000219-7.jpg)