Beli thermometer raksa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Alla France ThermometerDeskripsi:A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
- Alla France Liquid Thermometeratribut:
- Length (mm): 305
- Ludwig Schneider General Purpose Thermometeratribut:
- Scale (°C): 1
- Ludwig Schneider Distillation Thermometeratribut:
- Capillary Diameter (mm): Ø max. 6
- Capillary Form: Colourless prismatic
- Filling: Hg
- Immersion (mm): total
- Koho Kosan Oil Pot Mad (With Thermometer)atribut:
- Material: Polycarbonate (PC)
- Total Length (mm): 106
- Mounting Pitch (mm): 70
- Screw Dimensions: M8 x 1.25
- Specification: Screw type
- Heat Resistant Temperature: 100degrees
- GEA Thermometer Alkoholatribut:
- Filling: Alkohol
- Ludwig Schneider Stirring Thermometeratribut:
- Filling: Red (organic)
- Scale (°C): 1
- SK SATO Glass Thermometer AlcoholDeskripsi:A simple user-friendly thermometer with red kerosene (30 cm, 0 to 105°C, 1°C graduation, packedin a cylinder)
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- WINTERS Thread-Mounted Glass ThermometerDeskripsi:These thread-mounted industrial glass thermometers have a graduated scale that can be adjusted to multiple positions for ease of viewing. They're commonly used in hot water lines, boilers, and other similar HVAC or industrial processes. Select models have a lead-free thermowell for applications requiring contact with drinking water.atribut:
- UNSPSC: 41112213
- Brand: WINTERS
- Corrosion Resistant: No
- Fluid Material: Kerosene
- Includes NIST-Traceable Certificate: No
- Includes Thermowell: Yes
- Maximum Operating Pressure (psi): 710
- NSF Rated: Yes
- Scale: Celsius; Fahrenheit
- Scale Type: Liquid-in-Glass
- Shank type: Straight
- Thermometer Thread Gender: Male
- Thermometer Type: Lead-Free Glass Thermometer Assembly
- Thermowell Material: Lead-Free Brass
- Thermowell Thread Gender: Male
- Thermowell Thread Type: NPT
- CMOS Termometer Tembak Warna PutihDeskripsi:Thermometer Infraredatribut:
- Measurement Range (°C): 32-45
- Auto Shut-Off: 20 seconds
Daftar Harga thermometer raksa Terbaru June 2026
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp29.900 |
| Alla France Thermometer | Rp259.900 |
| Ludwig Schneider Precision Laboratory Thermometer | Rp1.399.900 |
| Alla France Liquid Thermometer | Rp1.099.900 |
| Non Brand Thermometer Mercury | Rp40.900 |
| Ludwig Schneider General Purpose Thermometer | Rp579.900 |
| Ludwig Schneider Distillation Thermometer | Rp999.900 |
| Koho Kosan Oil Pot Mad (With Thermometer) | Rp239.900 |
| GEA Thermometer Alkohol | Rp78.900 |
| Ludwig Schneider Stirring Thermometer | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 21/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102027028-1.jpg)