Beli thermometer air raksa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  2. GEA Thermometer Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    GEA Thermometer Alkohol
    atribut:
    • Filling: Alkohol
  3. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp699.900

  4. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp999.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer ini dirancang untuk penggunaan umum dengan kapiler yang memiliki latar belakang kuning dan bentuk bulat. Pengisian merkuri memastikan pengukuran suhu yang akurat dalam rentang -20 hingga +110 °C dengan skala 1 °C. Memenuhi standar DIN 12770, thermometer ini memiliki panjang total 300 mm dan immersion 76 mm, cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium.
    atribut:
    • Capillary: Yellow background, round
    • Immersion (mm): 76
    • Scale (°C): 1
  5. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  6. Ludwig Schneider Precision Thermometer for Viscosimeter
    Mulai

    Rp3.199.900

    Ludwig Schneider Precision Thermometer for Viscosimeter
    atribut:
    • Capillary Form: Colourless, prismatic
    • Type: Pulling Ball Viscosimeter
    • Filling: Hg
  7. TTO Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  8. Alla France Liquid Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Alla France Liquid Thermometer
    atribut:
    • Length (mm): 305
  9. Custom Digital Thermo Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp629.900

  10. Ludwig Schneider Liquid Thermometer
    Mulai

    Rp1.499.900

    Ludwig Schneider Liquid Thermometer
    Deskripsi:
    Menampilkan hasil suhu yang akurat dan stabil dengan cairan berwarna mencolok. Cocok digunakan di laboratorium, industri makanan, atau ruang penyimpanan.
    atribut:
    • Capillary Form: Yellow back round
  11. SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Mulai

    Rp98.900

    SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Deskripsi:
    A simple user-friendly thermometer with red kerosene (30 cm, 0 to 105°C, 1°C graduation, packedin a cylinder)
  12. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  13. Custom Waterproof Digital Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  14. OAKTON Digital Pocket Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    OAKTON Digital Pocket Thermometer
    Deskripsi:
    These industrial and laboratory thermometers have a digital display that reduces reading errors and allows for quick at-a-glance checks. Select thermometers include a folding stem, rotating or flat nonrolling display, a reduced-diameter tip for penetration and faster readings, and a backlit LCD display.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112212
    • Accuracy (°C): ±1
    • Accuracy (°F): ±1.8
    • Application: Food Production; General Purpose; Industrial; Laboratory
    • Backlit: No
    • Body Style: Round
    • Brand: OAKTON
    • Digit Height (inch): 0.3
    • Digital Display: 0.3 in H Display with 3-Digit LCD - 0.3 in Digit Height
    • Display Height (inch): 0.3
    • Display Position: Side
    • Display Size H (inch): 0.3
    • Display Type: LCD
    • Folding Stem: No
    • Food Safe: Yes
    • Includes NIST-Traceable Certificate: No
    • Maximum Temperature (°C): 200
    • Maximum Temperature (°F): 392
    • Minimum Temperature (°C): -10
    • Minimum Temperature (°F): 14
    • NSF Rated: No
    • Number of Digits: 3
    • Pocket Thermometer Style: Side Reading Round Style
    • Quick Reading: Yes
    • Reduced Tip: Yes
    • Resolution (°C): 0.1
    • Scale Type: Digital
    • Stem Length (inch): 5
    • Temperature Range (°C): -10 to 200
    • Temperature Range (°F): 14 to 392
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Waterproof: Yes
  15. Sato Keiryoki Mfg Red Alcohol Thermometer (Termometer Batang)
    Mulai

    Rp129.900

    Sato Keiryoki Mfg Red Alcohol Thermometer (Termometer Batang)
    atribut:
    • Minimum Scale (°C): 1
    • Length (mm): 300
  16. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Mulai

    Rp849.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Deskripsi:
    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Range -10+200°C:1°CGeneral purpose thermometer, DIN 12770
    atribut:
    • Capillary: Yellow back round, Hg filling
    • Country of Origin: European Union/Germany
    • Form: Stem Form
    • Immersion (mm): 76
  17. Alla France Hydrometer
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

Daftar Harga thermometer air raksa Terbaru October 2026
Custom Water Proof Digital ThermometerRp1.199.900
Alla France ThermometerRp259.900
GEA Thermometer AlkoholRp82.900
Ludwig Schneider General Purpose ThermometerRp699.900
Ludwig Schneider General Purpose ThermometerRp999.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
Ludwig Schneider Precision Thermometer for ViscosimeterRp3.199.900
TTO Oil Seal TC Type (Sil Oli)Rp3.900
Alla France Liquid ThermometerRp1.099.900
Custom Digital Thermo MeterRp629.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)