Beli thermometer badan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- OMRON Healthcare Forehead ThermometerDeskripsi:Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Useatribut:
- Selectable: °C / °F
- Memory: 25
- Antis Hand Sanitizer LiquidDeskripsi:Antis adalah produk hand sanitizer (pembersih tangan anti kuman tanpa air) berbasis alkohol yang efektif membunuh kuman dengan cepat, seperti kuman flu dan diare.Manfaat :- Antis mengandung bahan aktif alkohol 70% yang cepat membunuh kuman seperti E. coli dan S.aureus.- Antis mengandung moisturizer sehingga tangan tidak terasa kering.- Bahan dalam antis memiliki efek long lasting untuk memberikan perlindungan dari kuman selama 2 jam.atribut:
- Alcohol (%): 70
- Antis Hand Sanitizer Gelatribut:
- Alcohol (%): 70
- Scent: Lime
- Yuri Disinfectant SprayDeskripsi:Penggunaan : - Membersihkan & membunuh bakteri / kuman penyakit pada permukaan benda yang sering disentuh tanggan dan bagian tubuh lainnya. - Membersihkan kain / pakaian, alas kaki sandal / sepatu yang terpapar Bakteri / kuman penyakit. Cara Pemakaian : - Putar Nozzle ke posisi "SPRAY" - Semprotkan secara merata pada permukaan benda - Tunggu 15 Detik agar proses Disinfectant berjalan dengan efektif - Lap sampai kering dan ulangi bila perlu Ingredients : Benzalkonium Chloride 0.3%, Plant-based nonionic surfactants. Natural lemongrass extracts.
- Oxone Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 130
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
- Motif: Various Kinds of Pictures
- JK CARE DisinfektanDeskripsi:JKCARE DISINFEKTAN 5 LITER CAIR ANTI KUMAN DAN BAKTERIKEMENKES RI PKD 20502022560 (KUALITAS DIATAS STANDAR KEMENKES)Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Disinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran mineral.
- Alla France Liquid Thermometeratribut:
- Length (mm): 305
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- AND Waterproof Type Central ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer Ipx7atribut:
- Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
- Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
- Probe Length (mm): φ2.8×120
- Probe Tip (mm): φ2.2
- Protection Rating: IPX7 compliant
Daftar Harga thermometer badan Terbaru March 2026
| OMRON Healthcare Digital Thermometer | Rp50.900 |
| OMRON Healthcare Forehead Thermometer | Rp699.900 |
| Antis Hand Sanitizer Liquid | Rp7.900 |
| Antis Hand Sanitizer Gel | Rp9.900 |
| Yuri Disinfectant Spray | Rp17.900 |
| Yuri Soft Konsentrat Pelembut dan Pewangi Pakaian | Rp8.900 |
| Oxone Timbangan Badan Analog | Rp179.900 |
| JK CARE Disinfektan | Rp22.900 |
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp52.900 |
| Alla France Liquid Thermometer | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Forehead%20Thermometer/7xP103788285-1.jpg)