Beli Thermometer Alcohol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Mulai

    Rp72.900

    SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Deskripsi:
    A simple user-friendly thermometer with red kerosene (30 cm, 0 to 105°C, 1°C graduation, packedin a cylinder)
  2. SHINWA Thermometer Bar Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  3. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  4. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp39.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  5. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  6. Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer
    Mulai

    Rp3.699.900

    Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital thermometer ideal for food temperature measurement
    atribut:
    • Power Supply: 2 AAA alkaline batteries
    • Probe Length (mm): 150
    • Accuracy (%): ± (0.1 + 1digit)
    • Temperature Range (°C): -40 to +250
    • Accessories: Standard sensor S270WP-01x1, indicator plastic coverx1, neck strapx1, AAA alkaline batteryx2
    • Battery Life (hour): Approx. 1000 (Approx. 500 during normal measurement and buzzer operation)
    • Body Dimensions (mm): Approx. 70x171x40
    • Display Accuracy: +/- (0.1 + 1digit): -40.0 to 200.0 degrees Celsius, +/- 5digit: Other than above
    • Display Function: HOLD, MAX, MIN, HACCP (temperature / time), buzzer (approx. 70dB), auto power off (60 minutes), low battery mark
    • Measurement Range: -40.0 ~ 250.0 degrees Celsius
    • Sensor Dimensions (mm): Temperature sensing part: phi 3xL100, grip part: phi 15xL120, cord approx. 0.7m
    • Weight (g): Body: approx. 155 (including battery), sensor: 123
  7. SHINWA Aluminium Thermometer
    Mulai

    Rp309.900

    SHINWA Aluminium Thermometer
    atribut:
    • Liquid: Alcohol
    • Measurement Temperature Range (°C): -40 to 50
    • Minimum Temperature Display (°C): 1
  8. Ludwig Schneider Alcohol Tester
    Mulai

    Rp3.899.900

    Ludwig Schneider Alcohol Tester
    atribut:
    • Scale Division (%Vol): 1
    • Error Limit (%Vol): ±1
    • Total Length (mm): 190
    • Measuring Range (°%Vol): 0‐40
    • Thermometer Range (°C): -5+35 in 1°C
    • Filling: Blue
    • Glass Tube Size (mm): 250x21
    • Reference Temperature (°C): 20
    • Suction Tube Size (mm): 60x6
    • Thermometer Error Limit (°C): ±2
  9. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  10. Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Mulai

    Rp509.900

    Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Deskripsi:
    Kettle ini mempunyai leher angsa dan mulut pelikan, yang memudahkan kontrol kecepatan dan kehalusan aliran air, sehingga menghasilkan kopi yang lebih balance dan nikmat. Dilengkapi dengan Thermometer -10 to 110°C dan tutup kaca berlubang untuk termometer.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
    • Volume (ml): 500
    • Dimensions (mm): 270x112x155 (LxWxH)
    • Mouth Diameter (mm): 62
  11. GEA Thermometer Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    GEA Thermometer Alkohol
    atribut:
    • Filling: Alkohol
  12. Shinwa Rules Digital Thermometer D
    Mulai

    Rp229.900

    Shinwa Rules Digital Thermometer D
    Deskripsi:
    Simple and easy to use, large display and easy to read. With a built-in stand, it can be hung on the wall or placed.Measurement of room temperature.* If it gets dirty, do not wipe it with volatile oil such as thinner or alcohol. Never disassemble this machine. This machine is not waterproof. Do not use it in a place where it will be exposed to water. [Cancellation is not possible after ordering for products with proofreading] * Orders can only be made online for products with proofreading and traceability system diagrams. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.
    atribut:
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Measurement Accuracy (°C): ±1 (0-40), ±2.5 (otherwise).
    • Measurement Item: temperature
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 102x20x74
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery for monitor x 1 (included)
  13. TESTO Penetration Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Penetration Thermometer
    Deskripsi:
    The testo 905-T1 penetration thermometer has a large measuring range from -50 to +350°C and can even measure up to +500°C for a short time (1 to 2 minutes). Its permanently integrated type K thermocouple probe makes this possible. In addition, the penetration thermometer is characterized by its short response time. The thermocouple probe reacts very quickly, particularly in water (or other liquids). The penetration thermometer is therefore ideally suited for measurements in fluid substances in laboratory, chemical and pharmaceutical areas.However, as well as immersion/penetration of the long, pointed probe shaft in liquids and soft or powdery substances being possible, you can also insert it in ventilation ducts to measure the temperature there. The penetration thermometer is also a winner when it comes to accuracy, because it achieves a higher level than typical comparable models.A really user-friendly penetration thermometer The testo 905-T1 penetration thermometer is easy to use and very user-friendly. The measuring values are shown very legibly on the display. The fact that the display can be pivoted also makes readout easier. This is particularly practical, since it means the measuring values can be read off perfectly from many different perspectives. Product Includes: testo 905-T1 penetration thermometer with large measuring range, including attachment clip and batteries.
    atribut:
    • Diameter Probe shaft (mm): 3
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Product/Housing Material: ABS
  14. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  15. Alla France Thermometer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  16. Ludwig Schneider Meteorological Precision Minimum Thermometer
    Mulai

    Rp5.899.900

    Ludwig Schneider Meteorological Precision Minimum Thermometer
    Deskripsi:
    Minimum thermometers are determined for meteorological measurements with subsequent reading of minimum temperatures and have to be operated in a horizontal position. In case of sinking temperature the index marker below the wetting filling will be pulled downward and remains in this position. In advance of the next measurement the upper part of the thermometer must be tilted downward to ensure that the index marker returns to the bottom of the filling.
    atribut:
    • Capillary Diameter (mm): Ø 18 ±0.5
    • Capillary Form: Colourless, round
    • Filling: Red (alcohol)
    • Immersion (mm): total
Daftar Harga Thermometer Alcohol Terbaru March 2026
SK SATO Glass Thermometer AlcoholRp72.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp52.900
Non Brand Thermometer AlcoholRp69.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
SATO (Label) ThermometerRp57.900
JK CARE Alcohol TeknisRp39.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital ThermometerRp3.699.900
SHINWA Aluminium ThermometerRp309.900
Ludwig Schneider Alcohol TesterRp3.899.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)