Beli thermometer infrared di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  4. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  5. KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Deskripsi:
    - Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Output
    atribut:
    • Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
    • Resolution: 0.1
    • Repeatability (°C): +/-1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
    • Response Time (ms): <150
    • Measurement Range (°C): -50 to 800
    • Power Supply (V): Battery 9
  6. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  7. IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Deskripsi:
    Circular laser beam.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Resolution (°): 0.1
  8. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  9. SATA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp869.900

    SATA Infrared Thermometer
    atribut:
    • Spectral Response (µm): 7.5-13.5
    • Storage Temperature (°C): -20~60
  10. TRIPLETT Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRIPLETT Infrared Thermometer
    atribut:
    • Batteries Included: Yes
    • Brand: TRIPLETT
    • Calibration Certificate Included: No
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging - Instrument: No
    • Power Source: Battery Operated only
    • Resolution (°C): 0.1
    • Resolution (°F): 0.1
  11. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  12. Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Aditeg AT-1150 Infrared Thermometer 1150 derajat Celcius THERMOMETER INFRARED disebut dengan termometer Infra Merah merupakan alat ukur suhu tubuh digital yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik digambarkan dalam bentuk suhu. Termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 141 x 60 x 200
    • Accuracy: 0°C to 1150 °C ± 1,5 % | – 30 °C to 0 °C ± 3 %
    • Temperature Range (°C): – 30 to 1150 ( – 22 sd 2,102 °F )
    • Resolution: 0,1 °C or 0.1 °F
    • Power: Batere kotak 9 Volt
    • Distance to Spot Ratio: 20 : 1
    • Emissivity: 0.10 – 1.00 adjustable ( 0.95 preset )
    • Response Time: 500 mSec, 95% response
    • Spectral Response (µm): 8 - 14
  13. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Mulai

    Rp259.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen - TH1041 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Automatic Shut-Off (s): 15
    • Emissivity: 0.1 to 1
  14. Smart Sensor Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp449.900

    Smart Sensor Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
  15. TOLSEN Termometer Inframerah
    Mulai

    Rp489.900

    TOLSEN Termometer Inframerah
    atribut:
    • Temperature Measurement (°C): -50~550
    • Laser: <1mW (630~650nm)
    • Battery: 6F22 (9V) included
    • Response Time (s): 0.5
  16. KLEIN TOOLS Infrared Thermometers (Termometer Inframerah)
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Series: Papua
    • Toe Cap: Steel
    • Logo Tag: Direct TPR Injection
    • Model : Low Cut Slip-On Shoes
    • Outsole: Single Density PU
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
  18. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga thermometer infrared Terbaru October 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
Hioki Infrared ThermometerRp3.099.900
KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserRp2.099.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
IRTEK Infrared Non Contact ThermometerRp999.900
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
SATA Infrared ThermometerRp869.900
SANFIX Infrared ThermometerRp539.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)