Beli sigmat mitutoyo 150mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
- Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a 14-degree face angle for easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and a satin chrome finish reduces glare.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-150
- Accuracy (mm): ±0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Depth Measuring Bar: Yes
- Mitutoyo Part Number: N15R
- Remarks (mm): 19 (Depth Rod)
- Technology: Mechanical
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- Mitutoyo VERNIER DEPTH GAGE 300/0.05MM 527-203Deskripsi:The Mitutoyo Vernier depth gage features hardened, micro-lapped measuring faces and base for improved accuracy and wear resistance. The depth gage is constructed of hardened stainless steel with a satin chrome finish for protection and easy reading. Wider extension bases (up to 450mm range models) are available if needed.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-30
- Accuracy (mm): ±0.08
- Graduation (mm): 0.05
- Technology: Mechanical
- Mitutoyo Part Number: VDS30
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Deskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- Mitutoyo VERNIER HEIGHT GAGE 300/0.02MM 514-102Deskripsi:The Mitutoyo Vernier height gage slider and beam are constructed of hardened stainless steel and the beam is adjustable with a ring-type lock nut to support repositioning of the zero reference point. The hand-operated slider features a fine-adjustment carriage for precise feeding. The Vernier sliding scale provides measurements between marks on the main scale for ultra-precise readings.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-300
- Accuracy (mm): ±0.04
- Graduation (mm): 0.02
- Main Scale Adjustment (mm): 15
- Slider Fine Feed (mm): 4
- Mitutoyo Part Number: HS-30
- Optional Accessories: 953638, 902053, 07GZA003
- Standard Accessories : 07GZA000, 05GZA033
- Technology: Mechanical
- DAYTON Standard Forward-Curved BlowersDeskripsi:Belt-drive blowers without drive do not come with a drive package, so the user must provide the motor and other drive components. Belt-drive blowers are typically quieter and provide more control over the blower speed and airflow than direct-drive blowers.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Mitutoyo Mikrometer Dalam Analog Tipe Batang yang Dapat Diganti (Inci) (Mikrometer Lubang Analog)Deskripsi:The Mitutoyo interchangeable rod inside micrometer makes measuring inside dimensions of different ranges of cylinders, rings and parallel surfaces faster and easier. The micrometer head is constructed with precision, balance and durability in mind. The sizes of interchangeable rods can be adjusted with spacing collars, and an extension rod allows for measurements of deep bores and holes.atribut:
- Units: Inch
- Graduation (inch): 0.001
- Spindle feed error (inch): 0.00015
- Technology: Mechanical
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- DAYTON Heavy-Duty Radial Blade BlowersDeskripsi:Radial blade belt-drive blowers without drive do not come with a motor or other drive package components. This allows users to customize the installation components or replace just a blower assembly as needed. Belt-drive blowers are typically quieter and provide a greater degree of speed control compared to direct-drive blowers.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Housing Material: Steel
- Maximum Ambient Temperature (°F): 104
- Number of Inlets: 1
- ATLANTIC BLOWERS Regenerative Blower (Ring Blower)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.atribut:
- Units: Metric, Inch
- Technology: Mechanical
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1500.00
Daftar Harga sigmat mitutoyo 150mm Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
| Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong) | Rp35.999.900 |
| Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp599.900 |
| Mitutoyo VERNIER DEPTH GAGE 300/0.05MM 527-203 | Rp1.899.900 |
| Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers) | Rp119.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo VERNIER HEIGHT GAGE 300/0.02MM 514-102 | Rp5.399.900 |
| DAYTON Standard Forward-Curved Blowers | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Coolant%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gwP106102608-3.jpg)
/81P106112289-5.jpg)
/p4P102235904-2.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)

/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD%20(Digital%20Calipers)/dzP107923503-1.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)


/ngP102944844-6.jpg)
%20(Mikrometer%20Lubang%20Analog)/ktP106104749-2.jpg)
/P102120163-1.jpg)


/qhP110193953-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/39P105407117-1.jpg)
/P102120149-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)