Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Suction Power (m)9
Suction Pipe (mm)25
Thrust Pipe (mm)25
Maximum Total Head (m)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa Panasonic, Kualitas terbaik
Pompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manual
Fitur
Motor Berkualitas, bandel dan anti bakar
Motor body terbuat ari alumunium yang anti karat dan menyerap panas lebih baik, dilengkapi dengan Thermal Protector dan Double Protection untuk menjaga ketahanan dan keamanan motor

Rotor
- Memiliki lapisan anti karat, dengan akurasi hingga 30 mikron yang mampu bekerja sampai 8000 jam non stop.

Stator
-
Thermal Protector
- Berfungsi mematikan pompa air secara langsung apabila suhu motor mencapai lebih dari 130°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan