Calpeda Pump Centrifugal Stainless Steel MXH Series (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp69.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MXH - 50 Hz
Horizontal multistage close coupled stainless steel (304) pumps with threaded connection
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- 3 Phase/ 400-690V/50 Hz -- From 4 kW to 7.5 kW
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan