JETE Earphone Pump

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Driver Unit (mm)10/15 Speaker
MicrophoneYes
Cable Length (cm)120
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anda memerlukan Jete PUMP untuk mendengarkan musik dengan kinerja audio yang memukau dan super bass, karena setiap musik menghadirkan desain audio yang memanjakan telingan. Didesain berbeda dengan kabel berkualitas sangat kuat dan tidak mudah putus, dilengkapi kinerja audio yang luar biasa dalam desain yang sangat ringan, tahan lama, dan nyaman.





Diproduksi dengan bahan berkualitas dan bersifat kompetibel cocok untuk semua jenis android dan Ios. Dibekali kabel panjang yang ideal 100cm yang memungkinkan anda lebih leluasa untuk bergerak saat menggunakannya, putar musik favorit anda dan alihkan dunia dalam pendengaran.





Jete Handsfree PUMP menghadirkan audio bass yang menggelegar serta nada tinggi yang jelas dan jernih berkat adanya fitur Noise Cancelling yang secara otomatis mengurangi kebisingan dari luar. Jete POMP dibekali earbud yang lembut dan nyaman ditelinga serta mudah dilepas untuk dibersihkan.





Tentukan Mute lagu, control volume, next/Pause lagu dengan mudah karena Jete Handsfree PUMP ini sudah dilengkapi volume control sederhana dan mikrofon untuk melakukan panggilan dengan sangat mudah, begitu ringan dengan tingkat portabilitas tinggi untuk anda.





Hadir dengan lima warna yang menarik yang mampu menyesuaikan dengan favorit anda serta bentuk yang minimalis sangat pas untuk saku dan tas anda. Jenis kabel-kabel halus pada kabel Jete PUMP dipilih dengan teliti sehingga mampu menerima lekukan saat penggunaa tanpa mempengaruhi performa audionya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait