TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
PhaseSingle
AgitatorSintered Alloy
Automatic Control DeviceFloat Switch
Cable Length (m)5
Discharge ConnectionHose Coupling
InsulationE
Pole 2
Solids Passage (mm)7
Starting MethodCapacitor Run

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan