BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp569.900
Spesifikasi
StructureBack rubber/core wire/tooth cloth clean specification
Belt TypeHP-S5M
Belt Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.
Description
The HP-STS belt has high torque and high transmission compared with usual trapezoidal teeth, according to the meshing theory by the unique tooth shape, and high torque and high transmission are realized by using the components with higher rigidity. Although it depends on the area, the transmission capacity of 1.4 to 1.8 times is improved compared to the normal STS. Because the belt width can be used with narrowing compared to the standard specification, the noise can be lowered. Because of high transmission capacity, compact design is possible because width can be narrowed compared to standard specification. Small pulley diameter can be made.
Peringatan
Bisa menggunakan pulley STS standar.
Warning
- STS Conventional standard pulley can be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan