Beli belt pulley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- TB WOOD S PulleyDeskripsi:Bushed-bore cast-iron V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Material: Cast Iron
- CONGRESS PulleyDeskripsi:Fixed-bore die-cast V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bore Type: Fixed
- Face Width (inch): 0.69
- For Belt Section: 4L; A
- For V-Belt Type: Classical
- Hub Projection (inch): 0.594
- Hub Type: One Side
- Includes: Set Screw
- Length Through Bore (inch): 1-3/32
- Material: Zinc
- Material Fabrication: Cast
- Material Grade: Zamak 3
- Number of Grooves: 1
- Pulley Construction: Spoked
- Resistance Properties: Corrosion Resistant; Impact Resistant
- Set Screw Size (inch): 5/16
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)Deskripsi:Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.atribut:
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
- Belt Type: HP-S5M
- Belt Width (mm): 10
- Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer)atribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- CONGRESS Stepped V-Belt PulleyDeskripsi:Fixed-bore die-cast stepped v-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bore Diameter (inch): 5/8
- Finish: Zinc Plated
- For Belt Section: 4L; A
- For V-Belt Type: Classical
- Includes: Set Screws
- Keyway: Yes
- Material: Zinc
- Material Fabrication: Cast
- Material Grade: Zamak 3
- Resistance Properties: Corrosion Resistant; Spark Free
- NBK Standard V Pulley A Seriesatribut:
- Groove Section: A
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- NBK Standard V Pulley C Seriesatribut:
- Groove Section: C
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)Deskripsi:-Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.atribut:
- Material: Gray Cast Iron
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
Daftar Harga belt pulley Terbaru October 2026
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp399.900 |
| TB WOOD S Pulley | Rp429.900 |
| CONGRESS Pulley | Rp479.900 |
| BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt) | Rp149.900 |
| BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing) | Rp139.900 |
| Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer) | Rp98.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| CONGRESS Stepped V-Belt Pulley | Rp809.900 |
| NBK Standard V Pulley A Series | Rp77.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102038918-1.jpg)


/19P102039045-2.jpg)
/P102362707-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20(Tinta%20Printer)/kzP101502755-6.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)


/P102361601-1.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/P103023683-6.jpg)
/g3P104820579-1.jpg)
/P102039007-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)