BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Width (mm)22
Min Diameter Pulley (mm)225
Thickness (mm)18
Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.

Ulasan Produk