Beli pompa booster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)atribut:
- Voltage (V): 1x220
- Device Application: Water Distribution, Cooling System
- Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
- Insulation: F
- Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
- Protection : IP55
- Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
- Thermal Protector: Single Phase
- SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Deskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)atribut:
- Temperature (°C): 35
- York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Hi-Flow Pump Booster DSM Series (Pompa Dorong)atribut:
- Head (m): 25
- Outlet (inch): 2
- Power (V): 220
- Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
- ESE National Automatic Pump Controlatribut:
- Power Supply (V): 110/220
- Control Range (m): 0.2-5.0
- Starting Pressure Setting (bar): 1.0-2.5
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Drat In and Out (inch): 1
- Max Pump Power by Direct Control (HP): 1.0
- Rating (V/A): 220-7.5/110-5
- Temperature Limit (°C): 5-60
- DAYTON Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)Deskripsi:Horizontal booster pumps with a motor between 3/4 and 1 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Connection Type: NPT
- Discharge Type: NPT
- Duty cycle: Continuous
- For Use With Potable Systems: No
- Frequency (Hz): 60
- Maximum RPM: 3450
- Motor Enclosure: Open Dripproof
- Mounting Orientation: Horizontal
- Standards: cULus Listed
- Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)Deskripsi:Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
- Grundfos Pump Booster Bluetooth (Pompa Dorong)Deskripsi:The Grundfos SCALA1 is a fully integrated, all-in-one, self-priming, compact waterworks designed for pressure boosting in domestic and light-commercial applications, such as garden irrigation or pressure boosting to one and two family houses and apartments.atribut:
- Max. Operating Pressure (bar): 8
- Density: 998.2
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 45
- Rated Voltage (V): 1 x 230
- Size Connection (inch): 1
- Hi-Flow Pump Booster DHM Series (Pompa Dorong)atribut:
- Power (V): 220
Daftar Harga pompa booster Terbaru October 2026
| Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong) | Rp35.999.900 |
| Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster) | Rp3.499.900 |
| SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| Grundfos Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp10.999.900 |
| DRAKOS Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp3.399.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet) | Rp7.599.900 |
| interNasional Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal) | Rp429.900 |
| DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet) | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p4P102235904-2.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
%20Pump%20Centrifugal%20Booster%20Horizontal%20Multistage%20(Pompa%20Sentrifugal%20Booster)/faP110174550-1.jpg)
/hwP104054644-1.jpg)
/96P102050330-2.jpg)
/7aP107897262-1.jpg)
/5kP103842200-3.jpg)
/m1P106358793-1.jpg)
/r2P103772974-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)
/g9P111203585-1.jpg)
/ohP105214881-2.jpg)
/n3P104885831-2.jpg)

/r2P109552974-1.jpg)
/oaP102235874-3.jpg)
/6cP103842228-1.jpg)
/frP111203567-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)