ESE National Automatic Pump Control

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Power Supply (V)110/220
Control Range (m)0.2-5.0
Starting Pressure Setting (bar)1.0-2.5
Maximum Working Pressure (bar)10
Drat In and Out (inch)1
Max Pump Power by Direct Control (HP)1.0
Rating (V/A)220-7.5/110-5
Temperature Limit (°C)5-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait