Beli pompa pendorong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    - Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
  2. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  3. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  4. MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp3.599.900

    MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.
    atribut:
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Outlet (mm): 20
  5. Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp899.900

    Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Current Range (A): 0.5
    • Cable Length (m): 1.3
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  6. York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. MultiPro Pump Accessories
    Mulai

    Rp459.900

    MultiPro Pump Accessories
    Deskripsi:
    MULTIPRO Auto Pump Pressure Control APPC-9 TKL
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Protection Rating: IP65
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Power (kW): 1.1
    • Maximum Pressure (bar): 10
  8. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  9. Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  10. Non Brand Flexible Curtain Track
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Flexible Curtain Track
    Deskripsi:
    Terbuat dari PVC berkualitas dan pelat baja tertanam, rel tirai fleksibel dapat dibengkokkan menjadi berbagai bentuk tanpa patah agar sesuai dengan bentuk L, U, trapesium, dan tata letak jendela teluk. Rel tirai yang dipasang di langit-langit juga dapat dipotong sesuai panjang dengan gergaji besi bergigi halus.
    atribut:
    • Length (m): 3 (track)
    • Material: Plastic
  11. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  12. York Pump Flowting Switch
    Mulai

    Rp159.900

    York Pump Flowting Switch
    atribut:
    • Size (inch): 1x3/4
  13. DAYTON Pump Booster Vertical (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp28.999.900

    DAYTON Pump Booster Vertical (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Vertical booster pumps with a motor between 1-1/2 and 2 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Amps (A): 16.6/9.4-8.3
    • Best Efficiency Pressure (psi): 104
    • Case Pressure (Maximum) (psi): 245
    • Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1-1/4
    • Compatible Intake Pipe Size (inch): 1-1/4
    • Connection Type: Flange
    • Discharge Type: Flange
    • Duty cycle: Continuous
    • Flow Rate @ 100psi (gpm): 16
    • Flow Rate @ 120psi (gpm): 12
    • Flow Rate @ 140psi (gpm): 4
    • Flow Rate @ 60psi (gpm): 22
    • Flow Rate @ 70psi (gpm): 20.5
    • Flow Rate @ 80psi (gpm): 19
    • Flow Rate @ 90psi (gpm): 17.5
    • For Use With Potable Systems: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Horsepower (HP): 2
    • Impeller Design: Closed
    • Impeller Material: Stainless Steel
    • Intake Size (inch): 1-1/4
    • Manufacturer Part Number: 5UWJ3
    • Maximum Media Temperature (°F): 248
    • Maximum Motor Ambient Temperature (°F): 104
    • Maximum RPM: 3450
    • Minimum Motor Ambient Temperature (°F): 40
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
    • Mounting Orientation: Vertical
    • Nameplate Voltage (V): 115/208-230 AC
    • Number of Stages: 11
    • Overall Height (inch): 28.94
    • Overall Length (inch): 9.88
    • Overall Width (inch): 8
    • Phase: Single
    • Pump Housing Material: Cast Iron
    • Seal Material: EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
    • Shut Off Pressure (psi): 148
    • Solid Diameter (Maximum) (inch): 0.07
    • Standards: cULus Listed
    • Wetted Material: Cast Iron; EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
  14. Waterplus Flow Switch
    Mulai

    Rp219.900

    Waterplus Flow Switch
    atribut:
    • Unit (A): 16
  15. Wasser Booster Pump
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Cable Length (m): 1.2
    • Min. Flow (lpm): 3
    • Power P2 (W): 125
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  17. Grundfos Pompa Air Pengatur Tekanan
    Mulai

    Rp1.499.900

    Grundfos Pompa Air Pengatur Tekanan
    atribut:
    • Maximum current consumption (A): 10
    • Inlet Thread: External
    • Outlet Thread: External
    • Tank Volume (L): 0.1
Daftar Harga pompa pendorong Terbaru October 2026
Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.199.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)Rp3.599.900
Grundfos Pump Booster (Pompa Dorong)Rp10.999.900
Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)Rp899.900
York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.199.900
MultiPro Pump AccessoriesRp459.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
Grundfos Pump Booster Set (Pompa Dorong)Rp13.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)