Beli pompa dorong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.atribut:
- Capacity (L/minute): 45
- Dimensions (cm): 27x15x23.8
- Pipe Size (inch): 1 (25cm)
- Power (W): 200
- Suction Power (m): 9
- Total Head (m): 27
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- MCKARLEN Pompa Dorong PressureDeskripsi:Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.atribut:
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Outlet (mm): 20
- Waterplus Pompa Pressure Boosting Pump (Pompa Dorong Otomatis)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Cable Length (m): 1.2
- Min. Flow (lpm): 3
- Power P2 (W): 125
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Current Range (A): 0.5
- Cable Length (m): 1.3
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- DAYTON Pompa Dorong VertikalDeskripsi:Vertical booster pumps with a motor between 1-1/2 and 2 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Amps (A): 16.6/9.4-8.3
- Best Efficiency Pressure (psi): 104
- Case Pressure (Maximum) (psi): 245
- Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1-1/4
- Compatible Intake Pipe Size (inch): 1-1/4
- Connection Type: Flange
- Discharge Type: Flange
- Duty cycle: Continuous
- Flow Rate @ 100psi (gpm): 16
- Flow Rate @ 120psi (gpm): 12
- Flow Rate @ 140psi (gpm): 4
- Flow Rate @ 60psi (gpm): 22
- Flow Rate @ 70psi (gpm): 20.5
- Flow Rate @ 80psi (gpm): 19
- Flow Rate @ 90psi (gpm): 17.5
- For Use With Potable Systems: No
- Frequency (Hz): 60
- Horsepower (HP): 2
- Impeller Design: Closed
- Impeller Material: Stainless Steel
- Intake Size (inch): 1-1/4
- Manufacturer Part Number: 5UWJ3
- Maximum Media Temperature (°F): 248
- Maximum Motor Ambient Temperature (°F): 104
- Maximum RPM: 3450
- Minimum Motor Ambient Temperature (°F): 40
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
- Mounting Orientation: Vertical
- Nameplate Voltage (V): 115/208-230 AC
- Number of Stages: 11
- Overall Height (inch): 28.94
- Overall Length (inch): 9.88
- Overall Width (inch): 8
- Phase: Single
- Pump Housing Material: Cast Iron
- Seal Material: EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
- Shut Off Pressure (psi): 148
- Solid Diameter (Maximum) (inch): 0.07
- Standards: cULus Listed
- Wetted Material: Cast Iron; EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Shimge Pump Submersible Clean Water Booster (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 1.25
- Capacity (m³/hour): 5.4
- Maximum Head (m): 88
- HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Grundfos Mini BoosterDeskripsi:Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
- Leader Pompa DorongDeskripsi:Leader Inoxplus Pompa air Self-priming multi-stage ideal untuk pengairan skala domestik dan aplikasi pertamanan. Tidak menimbulkan suara yang keras dan memiliki tekanan air yang sangat tinggi.atribut:
- Transmit Power (m): 8
- Pipa Outlet (inch): 1
- Pipa Inlet (inch): 1
- Capacity (L/minute): 100
Daftar Harga pompa dorong Terbaru March 2026
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
| Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| Shimizu Pompa Dorong | Rp1.099.900 |
| Grundfos Pompa Dorong | Rp9.199.900 |
| MCKARLEN Pompa Dorong Pressure | Rp3.099.900 |
| Waterplus Pompa Pressure Boosting Pump (Pompa Dorong Otomatis) | Rp929.900 |
| Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong) | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/n3P104885831-2.jpg)




/4iP105223162-1.jpg)
/3rP105223135-1.jpg)



/4sP105222172-1.jpg)

/pwP105307932-1.jpg)
/gjP104082595-1.jpg)