Beli pompa pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp7.699.900

    EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    Dosing pump adalah jantung dari sistem pembubuhan/injeksi kimia dan instalasi pengolahan air. Sistem dosing EMEC memberikan tingkat keandalan, kualitas, dan akurasi yang tinggi, serta dengan biaya yang terbatas dan banyak pilihan konfigurasi dan aplikasi.Seri pompa dosing berpenggerak-solenoid dan berpenggerak-motor siap untuk dipasang dan dihubungkan dengan sistem produksi yang sudah tersedia di lapangan serta siap untuk memenuhi kebutuhan injeksi bahan kimia apapun. Jawaban yang tepat dan sempurna untuk solusi injeksi larutan kimia apapun, baik untuk aplikasi umum seperti disinfeksi dan purifikasi/penjernihan, hingga aplikasi industri, bisnis pencucian mobil, bahkan injeksi larutan yang kental (dengan viskositas tinggi).
    atribut:
    • Power (Hz): 50 Single-Phase
    • Voltage (V): 220
    • Material: PVDF, PP Pump Head
    • Type: V CO
  2. TRUSCO Shim Plate Brass (Plat Kuningan)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Shim Plate Brass (Plat Kuningan)
    atribut:
    • Material: Brass
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  4. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  5. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  6. York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. BELL GOSSETT Potable Water Circulating Pump
    Mulai

    Rp139.999.900

  8. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  9. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  10. Leo Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Leo Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    - Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau sedikit kotor atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk direndam dalam air untuk mengangkat air dari sumur atau kolam dan mengalirkan air dari ruang bawah tanah.- Umumnya pompa celup ini digunakan dalam berbagai keperluan seperti untuk sirkulasi air pada aquarium yang besar, kolam ikan, kolam renang dan menguras bak penampungan air.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Protection Class: IPX8
    • Insulation class: Class F
    • Input Power (W): 250
    • Flow (m³/hour): 6
    • Max. Machine Dipping (m): 7
    • Maximum Liquid Temperature (°C): +35
    • Push Pipe Size (inch): 1.5 and 1 or hose 1.25 and 1 (7/8 hose can be use)
  11. ACTION PUMP Drum Pump Discharge Hose
    Mulai

    Rp4.299.900

    ACTION PUMP Drum Pump Discharge Hose
    Deskripsi:
    Bung adapters are connectors that allow drum pumps to mount securely to the opening of a container. They thread into the coarse threading typically found on container openings to provide standard threads for attaching a drum pump or drum pump tube. Also called a barrel bung adapter or drum adapter fitting, these adapters are commonly required to make a connection between a pump and a container.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Hose Cover Material: PVC
    • Hose Fitting A Size (inch): 1
    • Hose Fitting A Type: FNPT
    • Hose Fitting B Material: Polypropylene
    • Hose Fitting B Size (inch): 1
    • Hose Fitting B Type: M Camlock
    • Hose Length (inch): 96
    • Hose Tube Material: PVC
    • Includes: Bracket; Connectors; IBC
    • Includes Nozzle: Yes
    • Includes Spout: Yes
    • Maximum Working Pressure at 70°F (psi): 85
    • Metered: No
    • Nozzle Operation: Manual
    • Spout Connection Size (inch): 1
    • Spout Connection Type: FNPT
    • Temperature Range (°F): 140
  12. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  13. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  14. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  15. Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOC
    atribut:
    • Shaft: Stainless Steel
    • Mech, Seal: Carbon Ceramic
    • Liquid Temperature (°C): -10 to 90
    • Casing: Cast Iron
  16. Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
  17. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  18. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  19. Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005
    Mulai

    Rp609.900

    Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005
    atribut:
    • Width (mm): 100
    • Material: Brass (BS)
Daftar Harga pompa pump Terbaru October 2026
EMEC Dosing Pump Solenoid Driven (Pompa Kimia)Rp7.699.900
TRUSCO Shim Plate Brass (Plat Kuningan)Rp99.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)Rp4.799.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.199.900
BELL GOSSETT Potable Water Circulating PumpRp139.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Leo Pump Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)