Beli submersible pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  3. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  4. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sump
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  7. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  9. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  10. CNP Bare Pump Only without Motor 45kW
    Mulai

    Rp67.999.900

    CNP Bare Pump Only without Motor 45kW
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 45
  11. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  13. FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  14. Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.
    atribut:
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Impeller: Stainless Steel
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Dimensions (cm): 25x27x43
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 12
  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  16. Airlux Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

Daftar Harga submersible pump Terbaru May 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp1.799.900
Leo Pump Pump Submersible Sewage SW Series with Flange Elbow Coupling (Pompa Air Celup Limbah)Rp33.999.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Rp5.099.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.099.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp15.999.900
Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup)Rp15.999.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp859.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.499.900

Data diperbarui pada 01/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)