Beli polycarbonate canopy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for Weldingatribut:
- Specification: JIS shading polycarbonate hard coat plates. JIS T8141 standard products
- Finishing Material: Polycarbonate hard coating
- Abstract: Box input
- Weight (g): 16.1
- Dimension / Size (mm): 50x105
- Degree of Shading: #9
- Applications: Arc welding
- Purpose of Use: For arc welding.
- SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Ditambah dengan design yang dinamis, Atap polycarbonate solite sangat cocok untuk hampir semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Atap polycarbonate murah adalah solusi tepat untuk anda Atap polycarbonate solite. Produk Aplikasi atap Polycarbonate Solite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 4
- TWINLITE Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk atap twinlite telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. Twinlite dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. Harga Twinlite polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan. Atap Twinlite memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk Twinlite di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet Twinlite menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, Twinlite merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda. Atap polycarbonate Twinlite dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap Twinlite membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap Twinlite. Produk Aplikasi Atap Twinlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
- SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 5
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) PlainDeskripsi:SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
- Non Brand Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Atap polycarbonate NEW ROYAL dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap NEW ROYAL membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap NEW ROYAL dari distributor polycarbonate terpercaya. Atap NEW ROYAL memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk NEW ROYAL di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet NEW ROYAL menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, harga polycarbonate merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda. Produk atap polycarbonate NEW TOYAL telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. NEW ROYAL dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. NEW ROYAL polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan. Produk Aplikasi Atap NEW ROYAL: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Type: Twinwall
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) TexturedDeskripsi:Jual Solid Polycarbonate Sheet - 3mm. Jual solarflat melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. TIGERFLAT adalah flat polycarbonate solid sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, harga SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate TIGERFLAT adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada.atribut:
- Length (m): 20.0
- Width (cm): 122
- Thickness (mm): 3
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- IRIS OHYAMA Polycarbonate SheetDeskripsi:- lembar polikarbonat dengan daya tahan terhadap panas, dingin dan benturan- memiliki transparansi seperti kaca dan transmitansi terhadap cahaya- mudah dipotong dan dilubangi, ringan dan tidak mudah berubah bentuk ketika mendapat beban- cocok sebagai bahan konstruksi- mengandung agen pelindung dari cuacaatribut:
- Material: Polycarbonate
- W x L: 910x1820mm
- Hikari Polycarbonate MirrorDeskripsi:-Since it is made of impact-resistant polycarbonate, it is hard to be broken.-Since it is the 0.5mm thin type, it is lightweight with high safety, and it can be cut to the preferred size with scissors, etc.-It can be also used for a display case, etc.-Indoor Only.-Adhesive Tape Type
- TRUSCO Hard Coated Polycarbonete Welding Cover SheetDeskripsi:Use:Arc weldingatribut:
- Dimension / Size (mm): 50 x 105
- Applications: Arc welding
- Purpose of Use: For arc welding.
- Specifications: JIS Shading Polycarbonate Hard Coat Plates JIS T8141 Standard Products
- Hikari Polycarbonate Resin Midair BoardDeskripsi:-Made polycarbonate resin, therefore is very durable and tough.-It is fireproof and safe, and can withstand severe temperature environment.-Excellent weather resistance and transparency lasts very long.-It has a hollow structure with an air layer, therefore has excellent heat insulation and heat retention.-Light and construction is easy.-For top light(roof lighting), entrance hood enclosure, roof, partitions and lighting covers.-UV coatedatribut:
- Material: Polycarbonate
- Purpose of Use: For top light (roof lighting), entrance hood enclosure, roof, partitions and lighting covers.
- Serenity Atap Polycarbonate GelombangDeskripsi:Produk Atap Polycarbonate Serenity adalah lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang sejenis, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap transparan Serenity merupakan solusi yang sempurna untuk berbagai kebutuhan Bangunan rumah Anda. Atap plastik transparan dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang terbaik yang membuat atap serenity jadi ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat dan juga sangat tahan terhadap cuaca yang baik dan tidak yang tidak menentu. Produk Serenity dilengkapi dengan lapisan ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopi, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industri dan lain sebagainya.atap seng plastik. Aplikasi Produk Serenity Atap Transparan: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Ruang Olahraga. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Width (cm): 82
- Effective Width (mm): 75
- Thickness (mm): 0.9
- Hikari Polycarbonate Resin SheetDeskripsi:Polycarbonate resin that boasts top-class impact resistance among building materials, partitions, door panels, interior fittings, glass substitutes, and carport plastics. Contains UV agent to block ultraviolet rays. Excellent weather resistance, heat resistance, and cold resistance.- 0.5mm thickness does not contain UV material. There may be slight differences in sizeatribut:
- Material: Polycarbonate resin
- Length (mm): 300
- Width (mm): About 200
- Hikari Polycarbonate JoinaDeskripsi:-It is very robust with excellent durability.-It protects the frame of the hollow polycarbonate board.-For joints and holds of the hollow polycarbonate board.atribut:
- Material: Polycarbonate
- Purpose of Use: For joints and holds of the hollow polycarbonate board.
- SOLARFLAT Atap Polycarbonateatribut:
- Thickness (mm): 3
- Width (m): 1.22
- Length (m): 1
- CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran)Deskripsi:CHLADIAN Fiber Plat tahan terhadap air, ringan, kuat dan dapat digunakan sebagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari partisi, pintu fiber pagar, signage toko, meja bahkan sampai cover lampu. Dengan perpaduan bentuk dan warnanya yang indah, kekuatan dan kehandalannya tidak perlu diragukan lagi. CHLADIAN fiber plat terbuat dari Polypropylene (Plastik PP) yang ringan namun sangat kuat dan diproduksi dengan menggunakan teknologi tinggi. Aplikasi Produk Fiber Plat Chladian Flat: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Material Pembuatan Pagar. - Fiber Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - FIber Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Fiber Pagar Transparan. - Fiber Transparan Jemuran.atribut:
- Length (m): 30
- Width (m): 1
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- EVODECK Atap PET GelombangDeskripsi:Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.
Daftar Harga polycarbonate canopy Terbaru March 2026
| TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for Welding | Rp2.399.900 |
| SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp2.699.900 |
| TWINLITE Atap Polikarbonat | Rp1.199.900 |
| SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp3.999.900 |
| SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain | Rp8.099.900 |
| Non Brand Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp2.699.900 |
| SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Textured | Rp20.999.900 |
| SOLARTUFF Atap Polikarbonat | Rp289.900 |
| IRIS OHYAMA Polycarbonate Sheet | Rp499.900 |
| Hikari Polycarbonate Mirror | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20Polycarbonate%20Hard%20Coat%20for%20Welding/P102011782-1.jpg)
/m8P104667800-1.jpg)

/m2P104667794-1.jpg)
%20Plain/niP104667846-1.jpg)
/mrP104667819-1.jpg)
%20Textured/nrP104667855-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Hikari%20Polycarbonate%20Mirror/P102787687-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20Hard%20Coated%20Polycarbonete%20Welding%20Cover%20Sheet/P101000254-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Hikari%20Polycarbonate%20Resin%20Midair%20Board/P102787711-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Hikari%20Polycarbonate%20Joina/P102787678-1.jpg)

/pgP104667916-1.jpg)