TWINLITE Atap Polikarbonat

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk atap twinlite telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. Twinlite dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. Harga Twinlite polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan.

Atap Twinlite memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk Twinlite di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet Twinlite menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, Twinlite merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda.

Atap polycarbonate Twinlite dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap Twinlite membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap Twinlite.

Produk Aplikasi Atap Twinlite:
- Atap Kanopi.
- Gazebo.
- Green House.
- Partisi.
- Pergolas.
- Atap Komersial.
- Sky Light.
- Aula Olahraga.
- Kolam Renang Sistem Atap.
- Atap Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Roofing Atap Polycarbonate Twinlite:
- Menahan panas tanpa menahan cahaya yang masuk.
- Menyerap hampir 100% dari sinar UV.
- Penerangan alami, hemat listrik dan energi.
- 250 kali lebih kuat dari kaca dan 20 kali lebih kuat dari acrylic.
- Sangat ringan, sangat kuat dan hampir tidak bisa rusak.
- Tahan perubahan suhu dari -20°C sampai 120°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan