Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
#Grup produk P104667961
Spesifikasi
| Width (mm) | 86 |
|---|---|
| Effective Width (mm) | 75 |
| Thickness (mm) | 0.6 |
| Type | Round |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda.
Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya.
Aplikasi Produk atap fiber transparan :
- Atap Rumah Kaca.
- Atap Pergolas Penutup.
- Atap Sport Halls.
- Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan.
- Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang.
- Atap Kanopi Transparan.
- Penutup Pagar Transparan.
- Atap Transparan Jemuran.
- Atap Transparan Gazebo.
- Atap Transparan Teras.
Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya.
Aplikasi Produk atap fiber transparan :
- Atap Rumah Kaca.
- Atap Pergolas Penutup.
- Atap Sport Halls.
- Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan.
- Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang.
- Atap Kanopi Transparan.
- Penutup Pagar Transparan.
- Atap Transparan Jemuran.
- Atap Transparan Gazebo.
- Atap Transparan Teras.
Fitur
Fitur Utama atap fiber transparan : - Ketahanan UV Baik, Terdiri Dari 2 Layer Atas dan Bawah.
- Jauh Lebih Tahan Dari Atap Sejenis, Tidak Berubah Bentuk Ketika Terkena Panas Dingin Cuaca.
- Gelombang Dapat Digabung Dengan Atap Seng Plastik Asbes.
- Menyerap Hampir 100% Radiasi UV Sinar Matahari.
- Meredam Suara Lebih Baik Dibanding Produk Sejenisnya.
- Ringan, Ekonomis, dan Mudah Instalasi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qpP104667961-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
