Serenity Atap Polycarbonate Gelombang

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp559.900
Spesifikasi
Width (cm)82
Effective Width (mm)75
Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk Atap Polycarbonate Serenity adalah lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang sejenis, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap transparan Serenity merupakan solusi yang sempurna untuk berbagai kebutuhan Bangunan rumah Anda.

Atap plastik transparan dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang terbaik yang membuat atap serenity jadi ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat dan juga sangat tahan terhadap cuaca yang baik dan tidak yang tidak menentu.

Produk Serenity dilengkapi dengan lapisan ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopi, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industri dan lain sebagainya.atap seng plastik.

Aplikasi Produk Serenity Atap Transparan:
- Rumah Kaca.
- Pergolas Penutup.
- Ruang Olahraga.
- Trotoar.
- Industri Gudang Dan Penyimpanan.
- Kolam Renang Selimut Dan Kandang.
- Atap Kanopi.
- Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Atap Gelombang Bening:
- Ketahanan Atap Polycarbonate UV (Ultra Violet) Sangat Baik.
- Reflektor Embossed menangkal panas dan lebih baik dibanding atap yang rata-rata permukannya.
- Atap Polycarbonate Ringan dan Mudah Instalasi.
- 10 Tahun Garansi Untuk Tahan Cuaca.
- Atap Polikarbonat 250 Kali Lebih Kuat Dari Kaca dan 20 Kali Lebih Kuat Dari Akrilik.
- Atap Polycarbonate Meredam Panas Tanpa Mengurangi Cahaya Alami yang Masuk.
- Atap Serenity Ramah Lingkungan.
- Atap Serenity Tembus Pandang dan Bening Seperti Kaca (Transparan).
- Atap Polycarbonate Tidak Mudah Terbakar.
- Atap Polikarbonat Tahan Terhadap Perubahan Suhu Dari -20°C Sampai 120°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan