CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Width (cm)82
Effective Width (cm)75
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda.

Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan:
- Atap Rumah Kaca.
- Atap Pergolas Penutup.
- Atap Sport Halls.
- Trotoar.
- Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan.
- Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang.
- Atap Kanopi Transparan.
Fitur
Fitur Utama Asbes Bening, asbes transparan:
- Ketahanan UV Baik, Terdiri Dari 2 Layer Atas dan Bawah.
- Jauh Lebih Tahan Dari Atap Sejenis, Tidak Berubah Bentuk Ketika Terkena Panas Dingin Cuaca.
- Gelombang Dapat Digabung Dengan Atap Seng Asbes.
- Menyerap Hampir 100% Radiasi UV Sinar Matahari.
- Meredam Suara Lebih Baik Dibanding Produk Sejenisnya.
- Ringan, Ekonomis, dan Mudah Instalasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan