Non Brand Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
#Grup produk P104667819
Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Length (m) | 11.8 |
|---|---|
| Width (m) | 2.1 |
| Type | Twinwall |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Atap polycarbonate NEW ROYAL dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap NEW ROYAL membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap NEW ROYAL dari distributor polycarbonate terpercaya.
Atap NEW ROYAL memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk NEW ROYAL di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet NEW ROYAL menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, harga polycarbonate merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda.
Produk atap polycarbonate NEW TOYAL telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. NEW ROYAL dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. NEW ROYAL polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan.
Produk Aplikasi Atap NEW ROYAL:
- Atap Kanopi.
- Gazebo.
- Green House.
- Partisi.
- Pergolas.
- Atap Komersial.
- Sky Light.
- Aula Olahraga.
- Kolam Renang Sistem Atap.
- Atap Bahan Bangunan.
Atap NEW ROYAL memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk NEW ROYAL di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet NEW ROYAL menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, harga polycarbonate merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda.
Produk atap polycarbonate NEW TOYAL telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. NEW ROYAL dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. NEW ROYAL polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan.
Produk Aplikasi Atap NEW ROYAL:
- Atap Kanopi.
- Gazebo.
- Green House.
- Partisi.
- Pergolas.
- Atap Komersial.
- Sky Light.
- Aula Olahraga.
- Kolam Renang Sistem Atap.
- Atap Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Roofing Atap Polycarbonate NEW ROYAL: - Menahan panas tanpa menahan cahaya yang masuk.
- Menyerap hampir 100% dari sinar UV.
- Penerangan alami, hemat listrik dan energi.
- 250 kali lebih kuat dari kaca dan 20 kali lebih kuat dari acrylic.
- Sangat ringan, sangat kuat dan hampir tidak bisa rusak.
- Tahan perubahan suhu dari -20°C sampai 120°C.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mrP104667819-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
