Maspion Atap PVC Superoof

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Total Width (cm)89
Thickness (mm)10
Effective Width (cm)83
Angle (°)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif.

Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior.

Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan