SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Textured
#Grup produk P104667855
Spesifikasi
| Length (m) | 20.0 |
|---|---|
| Width (cm) | 122 |
| Thickness (mm) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jual Solid Polycarbonate Sheet - 3mm.
Jual solarflat melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca.
TIGERFLAT adalah flat polycarbonate solid sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut.
Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, harga SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate TIGERFLAT adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada.
Jual solarflat melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca.
TIGERFLAT adalah flat polycarbonate solid sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut.
Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, harga SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate TIGERFLAT adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada.
Fitur
Fitur Utama Solarflat Atap Transparan Polycarbonate : - Jernih Seperti Kaca.
- 250 Kali Lebih Kuat Dari Kaca, dan 20 Kali Lebih Kuat Dari Akrilik.
- Permukaan Datar Dan Halus.
- Tahan Bocor, di Bawah Instalasi yang Benar.
- Sangat Tahan Benturan Dan Tahan Pecah.
- Fleksibel Dan Mudah Untuk Dipasang.
- Ringan, Sehingga Hemat Dalam Penggunaan Rangka.
- Tahan Terhadap Perubahan Cuaca Dan Sinar UV.
- Bisa Menjadi Partisi Kedap Suara.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Textured/nrP104667855-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)