SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Length (m)11.8
Width (m)2.1
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda.

Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau.

Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan.

Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite:
- Atap Kanopi.
- Gazebo.
- Green House.
- Partisi.
- Pergolas.
- Atap Komersial.
- Sky Light.
- Aula Olahraga.
- Kolam Renang Sistem Atap.
- Atap Bahan Bangunan.
Fitur
Fitur Utama Harga Polycarbonate Solarlite:
- Menahan panas tanpa menahan cahaya yang masuk.
- Menyerap hampir 100% dari sinar UV.
- Penerangan alami, hemat listrik dan energi.
- 250 kali lebih kuat dari kaca dan 20 kali lebih kuat dari acrylic.
- Sangat ringan, sangat kuat dan hampir tidak bisa rusak.
- Tahan perubahan suhu dari -20°C sampai 120°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan