Beli pointer presentasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Laser Pointer Green PointDeskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Diameter (cm): 1.4
- Logitech Laser Pointer RemoteDeskripsi:PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.atribut:
- Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
- Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
- Laser Class: 1 Laser
- Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
- Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
- Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
- Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
- Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
- Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
- Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
- Wireless Range (m): 20
- Taffware Laser Pointer Remote Red PointDeskripsi:Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasiatribut:
- Length (cm): 11.5
- Width (cm): 4
- Wireless Network (Ghz): 2.4
- Wavelength (m): 15
- Battery Type: 2 x AAA
- Material: Plastik
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)Deskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Wavelength (nm): 650 / 532
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Battery Type: 2 x AAA
- Diameter (cm): 1.4
- Material: Plastik dan Metal
- KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)Deskripsi:You can carry out meetings and presentations smartly with a pen type that can be carried in your pocket. Laser light (wavelength: 635 NM) which is about twice brighter than the usual red light (wavelength: 650 NM) is adopted to improve the visibility of the laser light irrespective of individual differences in color vision It was. Conforms to Consumer Products Safety Act. Lights only while pressing the laser button Energize function, you can use with confidence.atribut:
- Material: Body: Aluminium Alloy, Button: Rubber
-
Battery Life:
Continuous use About 24 hours - Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use)
- Beam Diameter: About 5 mm (when distance is 3 m)
- Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
- Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
- Maximum Output: 1 mW (Class 2)
- Shaft Diameter (mm): phi 13.5
- Unit Length (mm): 143.5
- Weight (g): Approximately 47 (including batteries)
- Logitech Laser Pointer Presenter RemoteDeskripsi:R800 LASER PRESENTATION REMOTEDengan layar LCD untuk pengaturan waktuNavigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif. Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk.atribut:
- Dimensions (mm): 134x38x28
- Receiver Dimensions (mm): 58.6x16.5x7.9
- Laser Class: Laser Class 2
- Laser Max Output (mW): Less Than 1
- Laser Wavelength (nm): 522-542 (Green Light)
- Battery Type: 2 AAA Batteries
- Battery Life (Laser Pointer): Maximum 20 Hours
- Battery Life (Presenter): Maximum 1050 Hours
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later
- Operating Distance (m): Approximately 30
- Packaging Contents: Logitech Professional Presenter R800, Mini Wireless Receiver, 2 AAA Batteries, Carrying Case, Quick User Guide
- Wireless Technology (GHz): 2.4 Wireless Technology
- BASEUS Wireless Presenteratribut:
- Battery Capacity (mAh): 250
- Battery Type: Lithium Battery
- Dimensions (mm): 143 x 30 x 14
- Frequency (MHz): 2400–2490
- Laser Color: Green
- Laser Range (m): 200
- Material: ABS and PC
- Supported OS: Windows, Mac
- Wave Length (mm): 505–532
- Wireless Technology: RF 2.4 GHz
- Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)atribut:
- Color: Gray
- Laser Distance (m): 100
- Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)Deskripsi:Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male Braided 8K 4K 2K 1080Patribut:
- Color: Blue
- Interface: HDMI 2.1-A Male
- Connector Process: Gold-Plated
- Resolution: 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@144hz/1080P@160Hz
- Material Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
- Casing Material: Aluminium Alloy
- Conductor: Silver Ion Plated
- Material Jacket: PVC & Cotton Braided
- KDS Laser PointerDeskripsi:-Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
- Logitech Laser Pointer Remote R500Deskripsi:Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.atribut:
- Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
- System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
- Wireless Range (m): 20
- Battery Type: AAA
Daftar Harga pointer presentasi Terbaru October 2026
| Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi) | Rp239.900 |
| Taffware Laser Pointer Green Point | Rp27.900 |
| Deli Laser Pointer | Rp51.900 |
| Logitech Laser Pointer Remote | Rp609.900 |
| Joyko Laser Pointer | Rp29.900 |
| Taffware Laser Pointer Remote Red Point | Rp62.900 |
| PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter | Rp469.900 |
| Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi) | Rp13.900 |
| KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type) | Rp1.799.900 |
| Logitech Laser Pointer Presenter Remote | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3jP105789127-1.jpg)






/egP107924520-1.jpg)
%20(Pen%20Type)/P103016461-1.jpg)


/lqP110616782-1.jpg)
/l2P111924758-1.jpg)
/feP107651554-1.jpg)


/l5P106407761-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)