Beli terminal kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CANTEX PVC Conduit
    Mulai

    Rp23.900

    CANTEX PVC Conduit
    Deskripsi:
    This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
  2. DV Terminal Block Fixed TC Series (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp39.900

    DV Terminal Block Fixed TC Series (Terminal Panel Listrik)
    Deskripsi:
    Terminal Block. Fixed Type.
    atribut:
    • Voltage Rate (V): 600
    • Mounting: Surface
  3. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  4. Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp55.900

  5. Daido Terminal Manufacturing (DST) Crimp Terminal Ring Bare Type (Skun Bulat)
    Mulai

    Rp199.900

    Daido Terminal Manufacturing (DST) Crimp Terminal Ring Bare Type (Skun Bulat)
    Deskripsi:
    Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
    atribut:
    • Width (mm): 11.5
    • Total Length (mm): 20.2
    • Type: Bare crimp terminal
    • Terminal Shape: Round shape (R shape)
    • Applicable Wire Range Twisted Wire (mm²): 0.25~1.65
    • Applicable thread diameter: M6
    • Dimension D2 (mm): 6.4 phi
    • Dimensions d1 (mm): 1.7 phi
  6. Uticon Stop Kontak Arde + Panel Terminal Kabel (Power Socket Grounded)
    Mulai

    Rp24.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Panel Terminal Kabel (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Tanpa kabel
  7. monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  8. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  9. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  10. Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Electric Rating (V): 220
    • Power (W): 2500
    • Cable Size (mm²): 3x0.75
    • Electric Rating (A): 10
  11. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  12. Dutron Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Dutron Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    DUTRON Stop Kontak Switch 4 Lubang + Kabel 3 meterStop Kontak berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik dengan alat elektronik. Stop kontak Dutron sudah dilengkapi dengan terminal kuningan serta arde/ground sehingga dapat mengantarkan arus litrik yang stabil dan aman bagi pengguna.Spesifikasi:Tipe: DV-SKK-43- Dilengkapi switch ON/OFF dan lampu indikatorPanjang kabel sebenarnya lebih pendek daripada yang tertera pada judul produk. Mohon dimengerti dan dimaklumi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
    atribut:
    • Plug Hole: 4
    • Maximum Usage (W): Up to 600
    • Dimensions (cm): 23x5.3x3.2
  13. TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Accessories: End stops, DIN rails, markers, end plates
    • Button Color: Orange
    • Color: Gray
    • Height (mm): 33
    • Length (mm): 68
    • Material: 66 nylon
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Terminal block x 1, end stop x 2, DIN rail 68mm x 1, marker x 1, end plate x 1
  14. Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Mulai

    Rp1.999.900

    Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Deskripsi:
    Bevel Box (BB-180 & BB-180A)For all processes that require precise angle measuremnetZero setting at desire positionauto power off fucntion (after 5 min.)Battery power one CR2032Operating Temperature 5-45 degrees ; Accuracy +/- 0,2 degrees ; Range 180 degrees.For Bevel Bo
  15. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  16. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  17. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

Daftar Harga terminal kabel Terbaru October 2026
CANTEX PVC ConduitRp23.900
DV Terminal Block Fixed TC Series (Terminal Panel Listrik)Rp39.900
Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Rp63.900
Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)Rp55.900
Daido Terminal Manufacturing (DST) Crimp Terminal Ring Bare Type (Skun Bulat)Rp199.900
Uticon Stop Kontak Arde + Panel Terminal Kabel (Power Socket Grounded)Rp24.900
monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)Rp38.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp109.900
NICHIFU Solderless Terminal (Skun)Rp119.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp73.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)