BASEUS Wireless Presenter

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)250
Battery TypeLithium Battery
Dimensions (mm)143 x 30 x 14
Frequency (MHz)2400–2490
Laser ColorGreen
Laser Range (m)200
MaterialABS and PC
Supported OSWindows, Mac
Wave Length (mm)505–532
Wireless TechnologyRF 2.4 GHz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait