Spesifikasi
| Dimensions (mm) | (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25 |
|---|---|
| System Requirements | Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+. |
| Wireless Range (m) | 20 |
| Battery Type | AAA |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
Fitur
Presentasi dengan fokus R500 adalah remote presentasi yang sederhana, andal, dan tidak merepotkan sehingga Anda dapat fokus pada penyajian presentasi yang akan memukau para pendengarmu. Navigasi slide yang intuitif Desain tiga tombol R500 berarti Anda dapat bernavigasi slide presentasi dengan mudah dan lebih percaya diri tanpa perlu melirik ke arah jemarimu. Pointer Laser Merah Tunjukkan area fokus di presentasimu dengan pointer laser merah yang terang dan mudah digunakan. Logitech Presentation App Kustomisasikan fungsi tombol, pantaulah daya tahan baterai, dan terapkan pengatur waktu di layar dengan menggunakan Logitech Presentation App. Anda tidak perlu mengkhawatirkan komputermu yang akan masuk ke mode sleep, aplikasi ini akan menjaganya tetap aktif saat Anda menyajikan presentasi. Jangkauan Operasi Hingga 20 Meter Hubungkan R500 ke komputermu via receiver USB atau melalui teknologi Bluetooth® low energy. Kemudian Anda dapat bebas bergerak dan melakukan presentasi hingga jarak sejauh 20 meter.3 Didesain untuk Genggaman yang Kokoh R500 Laser Presentation Remote telah didesain agar sesuai dengan bentuk telapak tangan Anda dan disertai permukaan karet yang lembut serta tombol bertekstur guna memungkinkan pegangan yang kokoh saat menyajikan presentasi.




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
