Taffware Laser Pointer Green Point

Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp32.900
Spesifikasi
Length (cm)15.5
Laser Diameter (cm)0.11
Diameter (cm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
Fitur
Laser Merah atau HIjau Laser pointer ini memancarkan cahaya laser berwarna merah atau hijau (pilih sesuai varian yang dibutuhkan). Warna cahaya ini sangat terlihat jika latar belakang berwarna putih atau warna terang lainnya sehingga mudah terlihat saat Anda sedang melakukan presentasi. Laser Terang Laser sangat terang dengan panjang gelombang hingga 650 nm / 532 nm. Panjang gelombang ini masih aman digunakan di tempat umum. Jika tidak sengaja terkena dalam waktu sesaat saja masih akan aman. Jangkauan laser ini bisa mencapai 12000 kaki atau sekitar 3.6 km saat gelap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan