Beli mesin printer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Canon Printer Inkjet PIXMA PRO500Deskripsi:Printer Foto Profesional untuk Fotografer dan Seniman yang Mahir Printer format A2 ini menghasilkan cetakan archival-grade dengan ketajaman dan akurasi yang tertinggi, menampilkan 11 warna ditambah tinta Chroma Optimiser LUCIA PRO, desain print head baru, dan mesin pemrosesan data L-COA PRO terkini. Sistem tinta 12-ink LUCIA PRO untuk cetakan arsip sejati Media: A2, A3+, A3, A4 dan banyak lagi Mencetak foto tanpa batas tepi ukuran A2 dalam 6 menitatribut:
- Compatible for: (INK) PFI-50
- Paper Size: A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4x6\", 5x7\", 8x10\", 10x12\", 14x17\", 17x22\", Letter, Legal, Ledger
- Dimensions (mm): 723x435x285
- Power (W): 37
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- ZSA Printer Thermal Mesin Hitung UangDeskripsi:Printer untuk mesin hitung uang ZSA Blue 7
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Canon Printer Inkjet image PROGRAFDeskripsi:Printer tinta pigmen 10 warna ini dilengkapi dengan tinta LUCIA PRO untuk kualitas cetak yang tidak pernah ada sebelumnya. Saluran khusus untuk tinta Matte dan Photo Black memberikan warna hitam yang lebih jelas pada kertas fine art dan kertas foto matte. Chroma Optimizer memberikan efek glossy yang seragam pada foto dengan mengatur pantulan permukaan guna mencegah efek bronzing untuk hasil foto seperti lab profesional. Print (Cetak). Kecepatan cetak foto (4 x 6inch): 1 menit 45 detik (tanpa tepi). Wireless, Wired LAN, Wireless Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.atribut:
- Color: Black
- Voltage (V): AC 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Weight (kg): 14.4
- Use: Print (Cetak)
- Numbers of Nozzle: 7680
- Dimensions (mm): 639x379x200
- Display: Hi-Speed USB 2.0
- Ink Cartridge: PFI-300 (Cyan / Magenta / Yellow / Red / Photo Cyan / Photo Magenta / Grey / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer)
- Operating Temperature (°C): 5-35
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMADeskripsi:The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pagesatribut:
- Number of Nozzle: Total 1792
- Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
- Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
- Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
- Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
- Duty Cycle (page/month): Up to 3000
- Ink End Sensor: Dot count type
- Interface: USB 2.0
- Optical Resolution (dpi): 600x1200
- Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
- Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
- Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
- Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
- Print Head Alignment: Manual
- Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
- Scanner Type: Flatbed
- Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
- System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Brother Printer Multifunction MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Cole Parmer Precision Individually Calibrated Gravity Hydrometer For Heavy LiquidsDeskripsi:The ASTM precision hydrometers are designed to measure specific gravity of petroleum products and heavy liquids in various ranges from 0.650 to 1.500 with 0.0005 divisions. Available in various calibrated models, these lead free hydrometers are ideal for the food and beverage, chemical, pharmacology, transportation and refrigeration industries.atribut:
- Length (inch): 13
- Hydrometer Form: Plain
- Division: 0.0005
- Accuracy: ±0.0005
- Length (mm): 330
- Polaroid Desktop Label PrinterDeskripsi:The Polaroid P422T is a durable 4inch wide entry-level desktop printer that is both versatile and easy-to-use.Designed and built to deliver high quality performance at a competitive price point, the affordable printer will print high quality labels all day long, producing thousands of clear, crisp barcode and identifcation labels per day. The P422T ofers a low initial price, uses the most cost efective supplies available, and is built to last.atribut:
- Resolution (dpi): 203
- Printing Method: Thermal Transfer & Direct Thermal
- Media Type: Continuous, Die-Cut, Black Mark, Fan-Fold, Notched (Outside Wound)
- Dimension WxHxD (mm): 204x164x280
- Flash (MB): 128
- LCD/LED: 1 LED (3 Colors: Green, Amber & Red)
- Maximum Print Length (mm): 25400
- Maximum Print Speed (mm/s): 152.4
- Maximum Print Width (mm): 108
- Media Core Diameter (mm): 25.4 - 38
- Media Length (mm): 5 - 25400
- Media Roll Capacity (mm): 127
- Media Thickness (mm): 0.06 - 0.19
- Media Width (mm): 20 - 112
- Ribbon Capacity: 300 m Long, Max. OD 67 mm, 1\" Core (Ink Coated Outside) 110 m Long, Max. OD 40 mm, 0.5\" Core (Ink Coated Outside)
- Ribbon Width (mm): 40 - 110
- SDRAM (MB): 64
- Safety Regulation: FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®
- Software Support: SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label
- Standard Interface: USB 2.0, Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232 & USB Host
- Epson Full HD 3LCD ProjectorDeskripsi:CO-FH01 adalah proyektor gaya hidup serbaguna Epson untuk bekerja dan bermain. Menampilkan resolusi Full HD dan kecerahan 3.000 lumen1, proyektor all-in-one ini memungkinkan Anda untuk memproyeksikan pengalaman layar lebar di rumah dan kantor dengan harga yang terjangkau. Bahkan di ruangan terang sekalipun, proyektor Full HD yang kuat namun terjangkau ini memberikan gambar berkualitas tinggi di mana pun dan kapan pun. Ini semua berkat teknologi 3LCD Epson yang menghasilkan output cahaya putih dan warna yang sama tingginya sebesar 3.000 lumen1. Perbesar ukuran layar dan benamkan diri Anda dalam film dan game favorit Anda dengan proyektor Full HD yang mampu menciptakan layar 391 inci yang mengesankan ini. Resolusi Full HDKualitas Gambar Menakjubkan hingga 391inch3000 lumen kecerahan Warna dan PutihSpeaker 5Watribut:
- Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system
- LCD Size (inch): 0.62
- Native Resolution (pixel): Full HD (1080)
- USB type: A: 1 (for Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings)
- Wired LAN: Null
- Color: White
- Color Brightness: 1500 lumens *1
- Color Light Output: 1500 lumens *1
- Color mode: Dynamic, Bright Cinema, Natural, Cinema, Adobe RGB, Digital Cinema, 3D Dynamic, 3D Cinema, Vivid, Presentation,Blackboard, sRGB
- Fan Noise (dB): 38/29 (Normal/Eco)
- Screen Size Projected Distance (inch): 34 to 391 [0.89 to 10.40m] (Zoom: Wide); 26 to 290 [0.91 to 10.41m] (Zoom: Tele); Standard size: 60 screen 1.58m
- Sound Output: 5W Monaural
- Voltage (V): 100-240 (AC ±10%, 50/60Hz)
- AIRMAN Standard Trailer Type Engine Compressoratribut:
- Type: Rotary Twin Screw, Single-Stage, Oil-cooled
- Free Air Delivery (m³/minute): 11.3
- Compressor oil capacity (L): 40
- Engine Model: KUBOTA V3800DI-TI-E2B
- Engine Type: Direct-Injection, Turbo-Charged, Intercooled
- Battery: 120Ahx1
- Dimensions (LxWxH) (mm): 3680x1975x1820
- Engine Oil Capacity (L): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 177
- Rated Operating Pressure (MPa): 0.7
- Rated Operating Pressure (kgf/cm²): 7.14
- Rated Operating Pressure (psi): 102
- Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-590II TypeDeskripsi:24-Pin Narrow Carriage Impact Printer. Your fast and affordable printing solution.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 414x320x176.5
- Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi DuplexDeskripsi:Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.atribut:
- Dimensions (mm): 515x500x350
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Sensor Type: CIS
- Maximum Copy Size: A3 / Ledger
- Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
- Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
- Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
- Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
- Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
- Operating Power (W): 19
- Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
- Power Off (W): 0.2
- Print Method: PrecisionCore™Printhead
- Sleep Power (W): 0.8
- Standby Power (W): 9.1
- USB interface: USB 2.0
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
Daftar Harga mesin printer Terbaru March 2026
| Canon Printer Inkjet PIXMA PRO500 | Rp27.999.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| ZSA Printer Thermal Mesin Hitung Uang | Rp2.199.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| HP Printer LaserJet Color Pro | Rp8.199.900 |
| Canon Printer Inkjet image PROGRAF | Rp11.999.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA | Rp3.099.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/Canon%20MegaTank%20Inkjet%20Printer%20PIXMA/6uP109158246-1.jpg)