Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
VoltageAC 100-240V, 50/60 Hz
Power ConsumptionApprox. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
Dimension (WxDxH) (mm)Approx. 426 x 306 x 145
Document SizeA4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
ScannerFlatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
Compatible Ink CartridgesCL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
CopyA4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
Maximum Resolution4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
Number of Ink Cartridges2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan