Spesifikasi
| Projection Technology | RGB liquid crystal shutter projection system |
|---|---|
| LCD Size (inch) | 0.62 |
| Native Resolution (pixel) | Full HD (1080) |
| USB type | A: 1 (for Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings) |
| Wired LAN | Null |
| Color | White |
| Color Brightness | 1500 lumens *1 |
| Color Light Output | 1500 lumens *1 |
| Color mode | Dynamic, Bright Cinema, Natural, Cinema, Adobe RGB, Digital Cinema, 3D Dynamic, 3D Cinema, Vivid, Presentation,Blackboard, sRGB |
| Fan Noise (dB) | 38/29 (Normal/Eco) |
| Screen Size Projected Distance (inch) | 34 to 391 [0.89 to 10.40m] (Zoom: Wide); 26 to 290 [0.91 to 10.41m] (Zoom: Tele); Standard size: 60 screen 1.58m |
| Sound Output | 5W Monaural |
| Voltage (V) | 100-240 (AC ±10%, 50/60Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CO-FH01 adalah proyektor gaya hidup serbaguna Epson untuk bekerja dan bermain. Menampilkan resolusi Full HD dan kecerahan 3.000 lumen1, proyektor all-in-one ini memungkinkan Anda untuk memproyeksikan pengalaman layar lebar di rumah dan kantor dengan harga yang terjangkau. Bahkan di ruangan terang sekalipun, proyektor Full HD yang kuat namun terjangkau ini memberikan gambar berkualitas tinggi di mana pun dan kapan pun. Ini semua berkat teknologi 3LCD Epson yang menghasilkan output cahaya putih dan warna yang sama tingginya sebesar 3.000 lumen1. Perbesar ukuran layar dan benamkan diri Anda dalam film dan game favorit Anda dengan proyektor Full HD yang mampu menciptakan layar 391 inci yang mengesankan ini.
Resolusi Full HD
Kualitas Gambar Menakjubkan hingga 391inch
3000 lumen kecerahan Warna dan Putih
Speaker 5W
Resolusi Full HD
Kualitas Gambar Menakjubkan hingga 391inch
3000 lumen kecerahan Warna dan Putih
Speaker 5W
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
