Beli mesin kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Router
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Router
    Deskripsi:
    High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrench
    atribut:
    • Collet Capacity (mm): 12
    • Plunge Capacity (mm): 0-60
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 22000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 97
  3. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  4. JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    Mulai

    Rp249.900

    JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Chuck Diameter (mm): 6.35
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Size (mm): 6
    • Speed (rpm): 3200
  5. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  6. NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Size (mm): 13
    • Power (W): 750.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 2800
  7. Makita Brushless Cordless 6-Speed Blower
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Brushless Cordless 6-Speed Blower
    atribut:
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 830/880/930x205x295 ((32-3/4/34-3/4/36-5/8x8-1/8x11-5/8inch)
    • Maximum Air Velocity (m/s): 54 (120 MPH)
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 13.4 (473 CFM)
    • No Load Speed (rpm): 11400 - 21500
    • Sound Level (dBA): 93.5
    • Sound Pressure Level (dBA): 79.1
  8. STANLEY Thickness Planer
    Mulai

    Rp8.799.900

    STANLEY Thickness Planer
    Deskripsi:
    Stanley STP18-B1 thickness planner merupakan mesin serut kayu yang sudah memiliki daya 1800 watt sehingga memberikan solusi produktif untuk kontrol ketebalan . Pengaturan pemotongan sangat presisi dengan penyesuaian kedalaman 0,4 mm - 1,6 mm untuk akurasi yang sangat baik .
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 220-240
    • Electrical Input Power (W): 1800
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Cutting Height (mm): 152
    • Feeding Speed (m/minute): 7.9
    • K3L License: Yes
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Planning Width (mm): 318
  9. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  10. PRO-QUIP Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp949.900

    PRO-QUIP Mesin Profil Kayu
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220
    • Input Frequency (Hz): 50
    • Rotation Speed (rpm): 23000
    • Electrical Power (W): 900
    • Router Blade Width (mm): 12
  11. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  12. KRISBOW Mesin Serut Kayu Mini
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 1500
  13. DAYTON Mesin Gergaji Pita Kombinasi Pemotong Logam & Kayu
    Mulai

    Rp50.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Kombinasi Pemotong Logam & Kayu
    Deskripsi:
    Combination vertical and horizontal metal-cutting band saws have a pivoting head that allows the saw to be used vertically or horizontally. This allows shops to have the functionality of both tools while only taking up the floor space of one tool. Vertical band saws are manually operated. They have a table that supports the workpiece as the operator pushes it past the blade. Horizontal band saws have a table that supports the workpiece and a head that is lowered onto the workpiece to make the cut, making them a good choice for large workpieces or cuts that take a long time.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Material Application: Metal; Wood
    • Phase: 1
  14. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  15. KADUR Planer Knife HSS
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    KADUR Planer Knife HSS
    atribut:
    • Material: HSS (High-Speed Steel)
  16. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  17. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  18. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  19. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  20. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
Daftar Harga mesin kayu Terbaru March 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita RouterRp3.299.900
Makita Mesin Gergaji MejaRp16.999.900
JLD Mesin Profil Router Trimmer KayuRp249.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
NRT-PRO Mesin Bor Bobok KayuRp3.499.900
Makita Brushless Cordless 6-Speed BlowerRp10.999.900
STANLEY Thickness PlanerRp8.799.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
PRO-QUIP Mesin Profil KayuRp949.900

Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)