KRISBOW Mesin Bubut CNC

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp819.999.900
Spesifikasi
Boring Bar Diameter (mm)30
ControllerSiemens
Distance Beetween Centres (mm)1000
Indexing Time (s)2.4
Machine Dimensions (LxWxH) (mm)2650x1550x1800
Max. Swing Over Bed (mm)415
Max. Swing Over Carriage (mm)200
Max. Turnig Diameter (mm)220
Max. Turning Length (mm)850
Number of tools6
Quill Diameter (mm)60
Quill TaperMT 4
Quill Travell (mm)130
Spindle Bearing Diameter (mm)85
Spindle Bore Diameter (mm)52
Spindle Motor Power (kW)7.5
Spindle NoseISO 702/III No 6
Tool Shank Size (mm)20x20
X Axis travel (mm)200
Z-Axis Travel (mm)760

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan