Beli mesin press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Deskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- TOSITA Mesin Press BatakoDeskripsi:Tidak termasuk mesin diesel 8 PK / Dinamo 3HP 2P (3Phase)atau 1.5 HP 2P (1 Phase)Catatan :- Ukuran BISA DISESUAIKAN sesuai kebutuhan customer- SEMUA UKURAN bisa dibuat lubang tergantung permintaan- Semua ukuran KELUAR 2 (2 Mall) kecuali ukuran panjang 25cm, lebar 8cm- Untuk Pres Batako buntu, kanan-kirinya bisa setengah lingkaran atau segitiga
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- ALDO Electric Hydraulic Pressatribut:
- Capacity (t): 10
- Nominal Pressure (KN): 100
- Working Pressure of Liquid (MPa): 0-12
- Workbench Size (mm): 500-400
- Slider Stroke (mm): 0-300
- Decline Speed (mm/s): 18
- Maximum Opening (mm): 450
- Motor Power (kW): 1.5
- Oil Pump Displacement (ml/r): 6
- Phase: 3
- Rising Speed (mm/s): 28
- Shape Size (mm): 1000x800x1500
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- Enerpac Pump Hydraulic Hand and Cylinder Set (Pompa Tangan Hidrolik)Deskripsi:Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Size: M5-M20
- MONARCH DC Hydraulic Power UnitDeskripsi:Single-acting DC hydraulic power units (HPUs) use a battery to power single-acting cylinders that provide power in one direction. Examples include lifting work platforms and dump truck beds that use gravity for lowering.atribut:
- UNSPSC: 39121004
- Frame Design - Hydraulic Power Units: Compact
- Horsepower (HP): 2.1
- Maximum Pressure (psi): 3000
- Mounting Orientation - Power Units: Horizontal or Vertical
- Power Source - Power Units: DC Power
- Voltage (V): 12 DC
- TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)Deskripsi:DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.atribut:
- Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
- Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
- TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)Deskripsi:- High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
- monotaro Drill Press ViceDeskripsi:Ideal for drilling work with a drill press. It can be set on the drill press to fix the workpiece. Strong tightening is possible.For tightening and fixing work.*Do not tighten with a force greater than the maximum tightening force. * Do not use for purposes other than the original purpose.atribut:
- Material: FC250
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)atribut:
- Voltage (V): 120 AC
- Phase: Single-Phase
- SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)Deskripsi:SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
Daftar Harga mesin press Terbaru November 2026
| TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik) | Rp5.299.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type | Rp6.599.900 |
| TOSITA Mesin Press Batako | Rp14.999.900 |
| Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press) | Rp24.999.900 |
| ALDO Electric Hydraulic Press | Rp86.999.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type | Rp7.799.900 |
| Enerpac Pump Hydraulic Hand and Cylinder Set (Pompa Tangan Hidrolik) | Rp85.999.900 |
| American Tool Hydraulic Shop Press | Rp8.199.900 |
| DEWALT Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik) | Rp21.999.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c0P105678432-3.jpg)


/81P102145289-4.jpg)


/dbP111319479-1.jpg)

/1eP104802050-4.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/ozP111254899-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Welding%20Regulator%20(Regulator%20Las)/7dP105678265-4.jpg)
/kiP103587738-1.jpg)
/2qP105678098-3.jpg)


/0oP107291024-1.jpg)
/P103055275-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)