Beli Mesin Bubut 2 Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. Wipro Mesin Bubut Kayu
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Mesin Bubut Kayu
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 350
    • Speed (rpm): 810-2480 (4 speed)
    • Dimensions (mm): 1471x245x340
    • Maximum Cutting Diameter (mm): 350
    • Maximum Cutting Length (mm): 1000
  3. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  4. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  7. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  8. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  9. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  10. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  11. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  12. GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Mulai

    Rp59.900

    GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Deskripsi:
    - Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewing
    atribut:
    • Certificate Number: 1867294-1867793
    • Color: Green
    • Capacity (t): 2
Daftar Harga Mesin Bubut 2 Meter Terbaru April 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Wipro Mesin Bubut KayuRp2.799.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp819.999.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.999.900
Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Rp3.099.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp349.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
Wipro Simple Rotary Chuck Vise (Catok Bubut 3 Kaki)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)