Beli kabel awg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:Lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 10 AWG) with an insulated conductor for use in high-temperature environments. The insulation won't melt and safeguards the conductor core from heat to extend machinery life. High-temperature lead wire is typically used to create electrical connections and provide power in industrial heaters, furnaces, cement kilns, and food-service appliances.
- ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:High-voltage lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 14 AWG) with an insulated conductor used to create electrical connections and provide power in applications that require a high operating voltage (over 5000V), such as power supply units and electronic equipment.atribut:
- UNSPSC: 26121524
- Length (m): 15
- Trade Designation: HV
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Thermoplastic high-heat-resistant nylon (THHN) building wire is a coated wire typically run through conduit or cable trays. This general purpose wire is used to supply an electrical current in a range of indoor wiring projects, including control circuits and appliances. It has a durable nylon jacket that resists abrasion, protects against shock, and shields the thermoplastic insulation and metal conductor from damage.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- LS Cable LS UL Control Cableatribut:
- Length (m): 305
- TEMPCO Thermocouple Wire & CableDeskripsi:Thermocouple wire is a flexible, insulated wire used to link a thermocouple to a temperature control device. It may also be used to make the sensing point (or probe) of the thermocouple. The wire determines the component's temperature and relays the information to the device. It works accurately over a wider temperature range than thermocouple extension wire. There are four types of thermocouple wire, and each one has a positive and negative lead.atribut:
- UNSPSC: 41112206
- Number of Conductors: 2
- SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- SOUTHWIRE Landscape Lighting Wire (Kabel Listrik)Deskripsi:Landscape lighting wire is a low-voltage, low-energy wire typically buried underground that is used to connect a power supply to outdoor lighting products. It has a multistrand conductor and a weather-resistant jacket that can withstand harsh conditions both above and below ground. Landscape lighting wire is used in a range of outdoor lighting applications, including floodlights, emergency egress lighting, and security lights.atribut:
- UNSPSC: 26121629
- Conductor Design: Stranded
- Conductor Material: Copper
- Jacket Color: Black
- Jacket Material: PVC
- Number of Conductors: 2
- Standards: CSA; UL 1493
- Temperature Rating (°F): -4 to 140
- Voltage (V): 150
- KYORITSU Crocodile Test Cordatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: 1009, 1011, 1012, 1012K, 1020R, 1021R, 1051, 1052, 1061, 1062
- TRUSCO Number: 838-1912
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- VULCAN Thermocouple Wire & CableDeskripsi:Thermocouple extension wire is a flexible, insulated wire used to extend a thermocouple signal from a probe back to the instrument reading the signal. It works accurately over a narrower temperature range than thermocouple wire and can't be used in the sensing point (or probe part) of the thermocouple. It is typically used as an extension to a measuring instrument over long distances.atribut:
- UNSPSC: 26121613
- Number of Conductors: 2
- Wire Length (ft): 100
- Wire Size (AWG): 20
- BELDEN Multi Pair CableDeskripsi:Copper Cable, 1 pair - 16 AWG, Stranded, Shielded, PVC Insulation, PVC Jacket, Blackatribut:
- Jacket: PVC
- Panduit Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG, U/UTP (Kabel LAN)atribut:
- Cable Color: Blue
- Cable Outer Diameter (mm): 5.8
- Conductor Size (mm²): AWG24
- Dimensions (m): Permanent Link = 90
- Material: Flame retardant PVC
- Overall Length (m): 305
- RoHS Directive: Compatible with 10 substances
- Standard: Cat6
- EZREN Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard WrappingDeskripsi:Ezren EZ-0254 Wire Wrapping Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard WrappingIsi paket1x Ezren EZ-0254 Wire Wrapping Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard Wrappingatribut:
- Type: Wire Wrapping Wire-OK line
- Number Line (AWG): 30
- Diameter (mm): 0.5
- Inner Diameter (mm): 0.25
- Length (m): 250
- Application Area: Digunakan pada notebook, motherboard, layar LCD, monitor dan papan sirkuit lainnya jalur las dll.
- External Material: PVC, Isolasi PVC, Kaleng konduktor tembaga
- Heat Resistance (°): 80
Daftar Harga kabel awg Terbaru October 2026
| TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp1.999.900 |
| ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp2.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan) | Rp19.900 |
| ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF | Rp439.900 |
| SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik) | Rp429.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| HOOSEKI Addressable Master Control Panel (Panel Alarm Kebakaran) | Rp37.999.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| LS Cable LS UL Control Cable | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9iP109807342-7.jpg)
/msP109806820-3.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/4lP102113165-5.jpg)

/q5P109701941-33.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alarm%20Kebakaran/HOOSEKI%20Addressable%20Master%20Control%20Panel%20(Panel%20Alarm%20Kebakaran)/fjP105386559-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)


/7iP102235270-2.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/8kP109805308-8.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)


/p3P111461903-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)