Beli kabel awg 18 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:High-voltage lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 14 AWG) with an insulated conductor used to create electrical connections and provide power in applications that require a high operating voltage (over 5000V), such as power supply units and electronic equipment.atribut:
- UNSPSC: 26121524
- Length (m): 15
- Trade Designation: HV
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Thermoplastic high-heat-resistant nylon (THHN) building wire is a coated wire typically run through conduit or cable trays. This general purpose wire is used to supply an electrical current in a range of indoor wiring projects, including control circuits and appliances. It has a durable nylon jacket that resists abrasion, protects against shock, and shields the thermoplastic insulation and metal conductor from damage.
- TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)Deskripsi:Lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 10 AWG) with an insulated conductor for use in high-temperature environments. The insulation won't melt and safeguards the conductor core from heat to extend machinery life. High-temperature lead wire is typically used to create electrical connections and provide power in industrial heaters, furnaces, cement kilns, and food-service appliances.
- TRUSCO Ferrite Magnet (Magnet Ferit)atribut:
- Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
- BELDEN Multi Pair CableDeskripsi:Copper Cable, 1 pair - 16 AWG, Stranded, Shielded, PVC Insulation, PVC Jacket, Blackatribut:
- Jacket: PVC
- KYORITSU Crocodile Test Cordatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: 1009, 1011, 1012, 1012K, 1020R, 1021R, 1051, 1052, 1061, 1062
- TRUSCO Number: 838-1912
- BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)atribut:
- Conductor Type: Stranded Tinned Copper
- Jacket: PVC
- Jacket Color: Chrome
- Suitability: Indoor
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- LS Cable LS UL Control Cableatribut:
- Length (m): 305
- OK INDUSTRIES Wire Wrapping WireDeskripsi:Spooled wrapping wire is a flexible wire that comes wound on a spool so a worker can cut just the amount they need and control waste. This conductive, oxygen-free copper wire is used to create electronic circuit boards without any soldering. It is suitable for cut, strip, and wrap applications, such as on a production line.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Conductor Material: Silver Plated Oxygen-free High Thermal Conductivity Copper
- Length (ft): 100
- Standards: UL 1422
- Temperature Rating (°F): 221
- TEMPCO Thermocouple Wire & CableDeskripsi:Thermocouple wire is a flexible, insulated wire used to link a thermocouple to a temperature control device. It may also be used to make the sensing point (or probe) of the thermocouple. The wire determines the component's temperature and relays the information to the device. It works accurately over a wider temperature range than thermocouple extension wire. There are four types of thermocouple wire, and each one has a positive and negative lead.atribut:
- UNSPSC: 41112206
- Number of Conductors: 2
- Fort Selongsong Krimping Tipe Latribut:
- Material: Copper
- Color: White Dove
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- SOUTHWIRE Thermostat WireDeskripsi:Nonplenum-rated thermostat wire is electrical cable that has been rated for installation in non-air-circulating spaces in buildings, such as closed walls. It is often used to connect thermostat controls to a main power circuit via the ceiling. It is less expensive than plenum thermostat wire, but is more toxic if it burns. It is commonly used in commercial buildings with fewer people present, such as warehouses and distribution centers.atribut:
- Conductor Design: Solid
- Package Type: Spool
- Temperature Rating (°F): 140
Daftar Harga kabel awg 18 Terbaru October 2026
| ROWE Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp2.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| SOUTHWIRE Power Cable For Building (Kabel Listrik) | Rp429.900 |
| TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup) | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Ferrite Magnet (Magnet Ferit) | Rp7.900 |
| BELDEN Multi Pair Cable | Rp4.099.900 |
| KYORITSU Crocodile Test Cord | Rp879.900 |
| ACIS Platform Scale PS-C Series | Rp3.899.900 |
| BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus) | Rp17.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/msP109806820-3.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/q5P109701941-33.jpg)
/9iP109807342-7.jpg)
/hqP102008638-2.jpg)



/plP106542921-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/0cP107621012-2.jpg)




/4lP102113165-5.jpg)

/mmP106390814-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)