TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp439.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Width (mm)48
Dimension 2 (mm)48
Dimension 3 (mm)19
Thickness (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.
Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata
Material : Aluminium
Feature
Shockproof end caps
UV resistant
Magnetic
High Accurate

Ulasan Produk