Beli grosir kunci pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)Deskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Attachment Hole: None
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Deskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimension D2 (mm): 6.3
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Thickness (mm): 1.5
- Width (mm): 32
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Deskripsi:Engsel pintuatribut:
- Width (mm): 68
- Thickness (mm): 1.8
- Overall Length (mm): 101
- Surface Treatment: Fabric finish
- Material: Steel (SPCC)
- D2 (mm): 9.5
- Mounting Method: Welding type
- Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
- TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicatoratribut:
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Data Can Be Recorded: No
- Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
- Maximum Torque (N m): 100
- Measurement Technology: Mechanical
- Memory Pointer: Yes
- Overall Length (mm): 400
- Quick Release/Quick Change Function: No
- Reversible Reading: Nm
- Scale 1 Graduation (N m): 1
- Slipper Function: No
- Square Drive (inch): 1/2
- Torque Measuring Accuracy: ± 3%
- Torque Range (N m): 10-100
- SUGATSUNE One Touch Slide Hingeatribut:
- Material: Steel, Finish:Nickel plate finish
- Length (mm): 64
- Height (mm): 19.5
- Opening Angle: 105degrees
- Cover Amount (mm): 15 to 19
- Recommended Door Thickness (mm): 15 to 20
- Purpose of Use: Woodworking cabinet. For kitchen, wash cabinet. Small vending machine. Housing built in continuous doors or a wall surface.
- monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Accessories: Case
- Head Shape: Ratchet type
- TRUSCO Extra Thick Welding Hinge Without Holes Steel (Engsel Baja Tebal Tanpa Lubang)atribut:
- Mounting Method: Welding Type
- TRUSCO Extra Thick Welded Steel Hinge Left (Engsel Baja Tebal Kiri)atribut:
- Specifications: For Left
- TRUSCO Stainless Steel HingeDeskripsi:Engsel pintu
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TRUSCO Steel Light Usually 10 Hinge Insertionatribut:
- Material: Steel (SPCC)
- Thickness (mm): 0.8
- Number of Holes for Screws: 4
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- EVOMAB Engsel SUS 304Deskripsi:Posisi pemasangan engsel pada pintu Rekomendasi pemasangan : 3 buah engsel per pintu. 3inch = 30-40kg/pintu. 4inch = 45-65kg/pintu. 5inch = 65-85kg/pintu. 6inch = 100-120kg/pintu.atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
Daftar Harga grosir kunci pintu Terbaru October 2026
| TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel) | Rp109.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp909.900 |
| TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu) | Rp34.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel) | Rp83.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel) | Rp97.900 |
| TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicator | Rp3.999.900 |
| SUGATSUNE One Touch Slide Hinge | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001356-1.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
/P101000510-1.jpg)
/P101000508-1.jpg)

/foP102125564-2.jpg)
/P101501017-1.jpg)


/P102246630-1.jpg)
/P101001360-2.jpg)
/P101001363-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)

/6mP101004238-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)