TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp83.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Bore Diameter (ɸ mm)3.2
Dimension D2 (mm)6.3
Finishing MaterialStainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
Thickness (mm)1.5
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan